Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN GMA-800-R Fuse 800ma Gma 250vac - Πακέτο 5 | AE8QHV 6F096

BUSSMANN GMA-800-R Fuse 800ma Gma 250vac - Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QHV Μοντέλο: GMA-800-RΣταυρός: 6F096
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
€3.14 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Διάμετρος5mm
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould GGM, Littelfuse 235
Fps Amps800mA
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VAC
Μήκος20ft.
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΜήκοςΤάση τάσηςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN GMA-1.25-R Fuse 1-1 / 4a Gma 250vac - Πακέτο 5 | AA9CPP 1CJ35 GMA-1.25-R1.25100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική20ft.250 VAC5€3.14
BUSSMANN GMA-10-R Fuse 10a Gma 125vac - Πακέτο 5 | AA9CPQ 1CJ36 GMA-10-R10A150Α σε 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική20ft.125 VAC5€2.79
BUSSMANN GMA-15-R Fuse 15a Gma 125vac - Πακέτο 5 | AA9CPR 1CJ37 GMA-15-R15A150Α σε 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική20ft.125 VAC5€2.79
BUSSMANN GMA-3.15-R Fuse 3.15a Gma 125vac - Πακέτο 5 | AA9CPT 1CJ39 GMA-3.15-R3-15 / 100A10kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική20ft.125 VAC5€3.14
BUSSMANN GMA-3.5-R Fuse 3-1 / 2a Gma 125vac - Πακέτο 5 | AA9CPU 1CJ40 GMA-3.5-R3.510kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική20ft.125 VAC5€3.14
BUSSMANN GMA-300-R Fuse 300ma Gma 250vac - Πακέτο 5 | AA9CPV 1CJ41 GMA-300-R300mA35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική20ft.250 VAC5€3.42
BUSSMANN GMA-7-R Fuse 7a Gma 125vac - Πακέτο 5 | AA9CPW 1CJ45 GMA-7-R7A200Α σε 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική20ft.125 VAC5€2.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GMA-800-R Fuse 800ma Gma 250vac - Πακέτο 5
€3.14 /πακέτο