Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια ταχείας δράσης BUSSMANN GMA-250-R, 0.25 A, 250 VAC, Πακέτο 5 | AE8QHR BK/GMA-250-R

BUSSMANN Ασφάλεια ταχείας δράσης GMA-250-R, 0.25 A, 250 VAC, Πακέτο 5

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8QHR Μοντέλο: GMA-250-RCross Ref: BK/GMA-250-R
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
€17.69 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC250V AC
Υλικό σώματοςΠοτήρι
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Συμβατό μεΣειρά HTB
Current Rating250 mA
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Διάμετρος5mm
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould GGM, Littelfuse 235
Fps Amps250mA
Σχεδιασμός μπλοκ ασφαλειώνΜη Απόρριψη
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Βαθμολογία διακοπής10kA στα 125V AC, 35A στα 250V AC
Μήκος20mm
Αρ. ΣειράBussmann GMA, Littelfuse 235, Mersen GGM
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Οπτική ένδειξηΓυάλινη ασφάλεια
Τάση τάσης250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)0.5
Μήκος πλοίου (cm)2
Πλάτος πλοίου (cm)0.5
Κωδικός ΕΣ8536100020
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η ασφάλεια ταχείας δράσης Bussmann GMA-250-R προστατεύει τις ηλεκτρονικές συσκευές και τα συστήματα αυτοκινήτων από καταστάσεις υπερβολικού ρεύματος. Ανταποκρίνεται γρήγορα σε συνθήκες υπερέντασης σπάζοντας το κύκλωμα, αποτρέποντας ζημιές σε εξαρτήματα ή εξοπλισμό.

Χαρακτηριστικά:

  • Η ασφάλεια Bussmann GMA-250-R διαθέτει γυάλινο σώμα για οπτική ένδειξη κατάστασης.
  • Διαθέτει επάργυρα ακραία καπάκια για σύνδεση σε διάφορα ηλεκτρικά κυκλώματα.
  • Αυτή η ασφάλεια ταχείας δράσης έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 250 mA.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ονομαστική τιμή διακοπής αυτής της ασφάλειας;

A.

  • 35A στα 250VAC
  • 10kA στα 125VAC

Ε. Ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης αυτής της ασφάλειας Bussmann GMA-250-R;

A.

  • 60 λεπτά στο 135 τοις εκατό της ονομαστικής χωρητικότητας
  • 2 λεπτά στο 200 τοις εκατό της ονομαστικής χωρητικότητας

Ερ. Σε τι διαφέρει μια ασφάλεια ταχείας δράσης από μια ασφάλεια βραδείας λειτουργίας;

Α. Μια ασφάλεια ταχείας δράσης αντιδρά γρήγορα σε συνθήκες υπερέντασης, ενώ μια ασφάλεια βραδείας απόκρισης έχει καθυστερημένη απόκριση για να επιτρέψει υπερβολικά ρεύματα μικρής διάρκειας. Οι ασφάλειες ταχείας δράσης χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου η γρήγορη προστασία είναι ζωτικής σημασίας.

Ε. Ποια είναι η ονομαστική τιμή διακοπής αυτής της ασφάλειας;

A.

  • 35A στα 250VAC
  • 10kA στα 125VAC

Ε. Ποιος είναι ο χρόνος απόκρισης της ασφάλειας Bussmann GMA-250-R;

A.

  • 60 λεπτά στο 135% της ονομαστικής χωρητικότητας
  • 2 λεπτά στο 200% της ονομαστικής χωρητικότητας

Ερ. Σε τι διαφέρει μια ασφάλεια ταχείας δράσης από μια ασφάλεια βραδείας λειτουργίας;

Α. Μια ασφάλεια ταχείας δράσης αντιδρά γρήγορα σε συνθήκες υπερβολικού ρεύματος, ενώ μια ασφάλεια βραδείας απόκρισης έχει καθυστερημένη απόκριση για να επιτρέψει υπερβολικά ρεύματα μικρής διάρκειας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΕίδοςΜήκοςΤάση τάσηςPkg. Ποσ.Τιμή
BUSSMANN GMA-1.25-R Fuse 1-1 / 4a Gma 250vac - Πακέτο 5 | AA9CPP 1CJ35 GMA-1.25-R1.25100A στα 250 VAC, 10kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική20ft.250 VAC5€16.93
BUSSMANN GMA-10-R Fuse 10a Gma 125vac - Πακέτο 5 | AA9CPQ 1CJ36 GMA-10-R10A150Α σε 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική20ft.125 VAC5€17.88
BUSSMANN GMA-15-R Fuse 15a Gma 125vac - Πακέτο 5 | AA9CPR 1CJ37 GMA-15-R15A150Α σε 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική20ft.125 VAC5€18.38
BUSSMANN GMA-3.15-R Fuse 3.15a Gma 125vac - Πακέτο 5 | AA9CPT 1CJ39 GMA-3.15-R3-15 / 100A10kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική20ft.125 VAC5€7.48
BUSSMANN GMA-3.5-R Fuse 3-1 / 2a Gma 125vac - Πακέτο 5 | AA9CPU 1CJ40 GMA-3.5-R3.510kA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική20ft.125 VAC5€17.00
BUSSMANN GMA-300-R Fuse 300ma Gma 250vac - Πακέτο 5 | AA9CPV 1CJ41 GMA-300-R300mA35Α στα 250 VAC, 10KA στα 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική20ft.250 VAC5€17.72
BUSSMANN GMA-7-R Fuse 7a Gma 125vac - Πακέτο 5 | AA9CPW 1CJ45 GMA-7-R7A200Α σε 125 VACΑσφάλεια ηλεκτρική20ft.125 VAC5€17.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια ταχείας δράσης GMA-250-R, 0.25 A, 250 VAC, Πακέτο 5
€17.69 /πακέτο