BUSSMANN GLX-4 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 125VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9RDH Μοντέλο: GLX-4

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€32.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜέσω Hole Leaded Fuse
Τύπος σώματοςLeaded Ασφάλειες
Current Rating4A
Διάμετρος3.7mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3.7 7.6 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος7.6mm
Αρ. ΣειράGLX
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΑκτινικός
Τάση (AC)125 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.85

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΕίδοςΤιμή
BUSSMANN GLX-3 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 125VAC | BC9KZA GLX-33A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse€32.49
BUSSMANN GLX-1/2 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 125VAC, 500mA | BC9VQV GLX-1/2500mA3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse€32.49
BUSSMANN GLX-5 PCB Mount Fuse, Slow Blow, 5A, 125VAC, 10 Pack | BD2NBB GLX-55A3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB€32.49
RFQ
BUSSMANN GLX-3/4 Ασφάλεια μολύβδου, 750mA, 125VAC | BD3KKV GLX-3/4750mA3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαασφάλειες€32.49
Ασφάλεια βάσης PCB BUSSMANN GLX-1, αργή εμφύσηση, 1A, 125VAC, 10 πακέτο | BD4QKU GLX-11A3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB€32.49
RFQ
BUSSMANN GLX-1/4 Ασφάλεια βάσης PCB, Αργή εμφύσηση, 250mA, 125VAC, 10 Πακέτο | BD6AGU GLX-1/4250mA3.7 x 7.6 mmΑργό χτύπημαΑσφάλεια στερέωσης PCB€32.49
BUSSMANN GLX-2 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 125VAC | BD6AGV GLX-22A3.7 7.6 mm x mmΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημαΜέσω Hole Leaded Fuse€32.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN GLX-4 Through Hole Leaded Fuse, Mount PCB, Time Delay/Slow Blow, 125VAC
€32.49 /μονάδα