Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWX-3A14F Specialty Fese, High Speed, Fast Blow, 250VAC, 3A, Cartridge Fese | BC8ZLG

BUSSMANN Ειδική ασφάλεια FWX-3A14F, Υψηλή ταχύτητα, Γρήγορη εμφύσηση, 250VAC, 3A, Ασφάλεια φυσιγγίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC8ZLG Μοντέλο: FWX-3A14F

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating3A
Διάμετρος14.3mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα14 51 mm x mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος50.8mm
Αρ. ΣειράFWX_14F
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0216

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά FWX_14F

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ειδική ασφάλεια FWX-3A14F, Υψηλή ταχύτητα, Γρήγορη εμφύσηση, 250VAC, 3A, Ασφάλεια φυσιγγίων
€17.16 /μονάδα