Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWX-1A14F Semiconductor Fuse, Fast Blow, 1A, 250VAC | BD6DQP

BUSSMANN FWX-1A14F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 1A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD6DQP Μοντέλο: FWX-1A14F
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
€17.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC250 VAC
Τύπος σώματοςΦυσίγγιο
Current Rating1A
Διάμετρος14.3mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα14 x 51 mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος50.8mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια κασετών υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)250 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0216

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά FWX_14F

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΕκτίμηση τάσης ACΥλικό σώματοςΈνδειξη / μη ένδειξηΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
BUSSMANN 170N3437 Ασφάλεια 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--ΚεραμικόςΔείχνει200kA79.8mm--€444.50
BUSSMANN KAJ-60 Ασφάλεια 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--ΜελαμίνηΜη ενδεικτικό5kA στα 600 VAC3"--€163.05
BUSSMANN KAW-A-35 Specialty Semiconductor Fuse, Fast Blow, 130VAC, 35A, Cartridge Fuse | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWΚάτοχος€44.08
BUSSMANN KAX-12 Specialty Semiconductor Fuse, Fast Blow, 250VAC, Cartridge Fese | BC7TZF KAX-125AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----ΚΑΞΚάτοχος€42.82
BUSSMANN 170M3418/LE Ασφάλεια Semiconductor, 6 Pack | BC7WHK 170M3418 / LE--------€248.89
BUSSMANN XL50F400A Specialty Fese, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400Α-500 VAC-----Κουμπί κολάρου€385.58
BUSSMANN KBX-1000 Ειδική Ασφάλεια Ημιαγωγών, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€2,933.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWX-1A14F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 1A, 250VAC
€17.16 /μονάδα