Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWP-20A22F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 20A | BD3QUF

BUSSMANN FWP-20A22F Ασφάλεια ημιαγωγών, Γρήγορη εμφύσηση, 20Α

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3QUF Μοντέλο: FWP-20A22F

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€59.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Τύπος σώματοςΦυσίγγιο
Current Rating20A
Διάμετρος22.2mm
EAN5027590500319
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα22 x 58 mm
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος58mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.054
Ύψος πλοίου (cm)2.29
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)2.29

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤιμή
BUSSMANN FWP-32A22F Ασφάλεια ημιαγωγών, 32A, 660V | BC9VEB FWP-32A22FΑσφάλειες κασετών32A22 58 mm x mm€56.41
BUSSMANN FWP-25A22F Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 25A | BD2PNR FWP-25A22FΦυσίγγιο25A22 x 58 mm€59.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWP-20A22F Ασφάλεια ημιαγωγών, Γρήγορη εμφύσηση, 20Α
€59.42 /μονάδα