Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWA-40A21F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 40 A, Blade End x Blade End | AE2FKZ 4XC78

BUSSMANN FWA-40A21F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 40 A, Blade End x Blade End

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2FKZ Μοντέλο: FWA-40A21FΣταυρός: 4XC78

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€68.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Υλικό σώματοςΜελαμίνη
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηΥψηλής Ταχύτητας
Διάμετρος13 / 16 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεFerraz / Gould A15QS
Fps Amps40
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA σε 150 VAC/DC
Μήκος2"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης150 VAC/DC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάξηFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΤαχύτηταΤιμή
BUSSMANN FWA-35A21F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 35 A, Blade End x Blade End | AE8QPN 6F251 FWA-35A21FΥψηλής Ταχύτητας35100kA σε 150 VAC/DCΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€68.29
BUSSMANN FWA-50A21F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 50 A, 500 VAC/DC | AE8QPP 6F252 FWA-50A21FΤάξη AR50100kA στα 150V AC, 100kA στα 150V DCΥψηλής Ταχύτητας€68.29
BUSSMANN FWA-60A21F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 60 A, άκρο λεπίδας x άκρο λεπίδας | AE8QPQ 6F253 FWA-60A21FΥψηλής Ταχύτητας60100kA σε 150 VAC/DCΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση€62.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWA-40A21F Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας, 40 A, Blade End x Blade End
€68.97 /μονάδα