Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FWA-350B Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 350A, 150VAC | BC9MUW

BUSSMANN FWA-350B Semiconductor Fuse, Fast Blow, 350A, 150VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BC9MUW Μοντέλο: FWA-350B
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
€168.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Τύπος σώματοςΛεπίδα κασέτας
Current Rating350A
Διάμετρος1"
EAN5027590020404
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Βαθμολογία διακοπής100kA
Μήκος2.66 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
Τάση (AC)150 VAC
Τάση (DC)150VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)2.59
Μήκος πλοίου (cm)2.59
Πλάτος πλοίου (cm)7.19

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΔιάμετροςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤιμή
BUSSMANN FWA-500A Ασφάλεια ημιαγωγών, 500A, 150VAC | BC7YCM FWA-500ΑΑσφάλειες λεπίδας κασέτας500A1.5 "200kA3.48 "€125.90
BUSSMANN FWA-125B Semiconductor Fuse, 125A, 150VAC | BD2FEU FWA-125BΑσφάλειες λεπίδας κασέτας125A1"100kA2.66 "€137.19
BUSSMANN FWA-100B(10) Ασφάλεια ημιαγωγών, Fast Blow, 100A, 150VAC | BD3CTQ FWA-100B (10)Λεπίδα κασέτας100A1"-2.66 "€56.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWA-350B Semiconductor Fuse, Fast Blow, 350A, 150VAC
€168.97 /μονάδα