BUSSMANN FWA-300B(10) Specialty Fuse, 300A, 150VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4URQ Μοντέλο: FWA-300B(10)

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€56.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςασφάλειες
Εκτίμηση τάσης AC150 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating300A
Εκτίμηση τάσης DC150 VDC
Διάμετρος1"
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος2.66 "
Αρ. ΣειράFWA_A / B 150V
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια Βόρειας Αμερικής υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)150 VAC
Τάση (DC)150VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 80.1

Λεπτομέρειες:

    • FWA_A / B 150V Σειρά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΕίδοςΤιμή
BUSSMANN FWA-350B(10) Specialty Fese, High Speed, Fast Blow, 150VAC/150VDC, 350A | BD3QUE FWA-350B (10)350AΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας€57.25
BUSSMANN FWA-150B(10) Specialty Fuse, 150A, 150VAC | BD4QKR FWA-150B (10)150Aασφάλειες€56.15
BUSSMANN FWA-400B(10) Specialty Fuse, 400A, 150VAC | BD4YZJ FWA-400B (10)400Aασφάλειες€57.20
BUSSMANN FWA-250B(10) Specialty Fuse, High Speed, Fast Blow, 150VAC/150VDC, 250A | BD4ZRB FWA-250B (10)250AΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας€109.01
BUSSMANN FWA-200B(10) Specialty Fuse, 200A, 150VAC | BD6BQG FWA-200B (10)200Aασφάλειες€56.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FWA-300B(10) Specialty Fuse, 300A, 150VAC
€56.15 /μονάδα