Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FNQ-R-4-R1 Class CC Industrial Power Fuse, Time Delay/Slow Blow, 600VAC, Cartridge Fuse | BD3KMC

BUSSMANN Ασφάλεια βιομηχανικής ισχύος FNQ-R-4-R1 CC Class, Time Delay/Slow Blow, 600VAC, Cartridge Fese

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3KMC Μοντέλο: FNQ-R-4-R1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€84.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες κασετών
Current Rating4A
Διάμετρος10.3mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
Τύπος ασφάλειαςΚαθυστέρηση χρόνου / αργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος38.1mm
Αρ. ΣειράFNQ-R
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΠροσωρινή ασφάλεια
Τάση (AC)600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά FNQ-R

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤιμή
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Ασφάλεια, 1.5 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA στα 600 VAC1.5 "-€48.69
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Ασφάλεια, 1.125 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA στα 600 VAC1.5 "-€45.40
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Ασφάλεια, 1.3 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€45.40
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Ασφάλεια, 1.4 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€43.38
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Ασφάλεια, 1.125 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€43.38
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Ασφάλεια, 0.5 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA στα 600 VAC1.5 "-€48.50
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Ασφάλεια, 1.25 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA στα 600 VAC1.5 "-€49.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια βιομηχανικής ισχύος FNQ-R-4-R1 CC Class, Time Delay/Slow Blow, 600VAC, Cartridge Fese
€84.82 /μονάδα