Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FNQ-R-3-2/10-R1 Ασφάλεια, 3.2 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | BD3CQJ

BUSSMANN Ασφάλεια FNQ-R-3-2/10-R1, 3.2 A, Μη ενδεικτική, 200 kAIC, 600 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3CQJ Μοντέλο: FNQ-R-3-2/10-R1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€84.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Εκτίμηση τάσης AC600V AC
Τύπος σώματοςΦυσίγγιο
ΤάξηΚατηγορία CC
Current Rating3.2A
Εκτίμηση τάσης DCΔεν έχει αξιολογηθεί
Διάμετρος10.3mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα10.3mm x 38.1mm/ 5AG Midget
Τύπος ασφάλειαςΑργό χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200 kA
Μήκος38.1mm
Αρ. ΣειράBussmann FNQ-R
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΒιομηχανικές ασφάλειες ισχύος
ΤαχύτηταΧρονοκαθυστερηση
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
ΧαρακτηριστικάΠροσωρινή ασφάλεια
Μονάδα Βάρος0.400000 ουγκιά
Οπτική ένδειξηΜη Ενδεικτικό
Τάση (AC)600 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.04
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)1.04

Λεπτομέρειες:

  • Αυτή η ασφάλεια έχει ονομαστική τάση AC 600VAC και ονομαστική τιμή ρεύματος 3.2A.
  • Διαθέτει στυλ αμαξώματος φυσιγγίων για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
  • Αυτή η ασφάλεια έρχεται χωρίς ένδειξη για απρόσκοπτες λειτουργίες.
  • Προσφέρει βάση στήριξης για ευκολία στην εγκατάσταση και μηχανισμό κλιπ για άνετο τερματισμό.
  • Αυτή η βιομηχανική ασφάλεια ισχύος έχει ονομαστική διακοπή 200 kA για αποτελεσματική διακοπή ρεύματος.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτή η ασφάλεια έχει ονομαστική τάση AC 600VAC και ονομαστική τιμή ρεύματος 3.2A.
  • Διαθέτει στυλ αμαξώματος φυσιγγίων για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
  • Αυτή η ασφάλεια έρχεται χωρίς ένδειξη για απρόσκοπτες λειτουργίες.
  • Προσφέρει βάση στήριξης για ευκολία στην εγκατάσταση και μηχανισμό κλιπ για άνετο τερματισμό.
  • Αυτή η βιομηχανική ασφάλεια ισχύος έχει ονομαστική διακοπή 200 kA για αποτελεσματική διακοπή ρεύματος.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτήν την ασφάλεια βιομηχανικής ισχύος;

A.

  • Ανοίξτε τη θήκη ασφαλειών ή αποσυνδέστε το κύκλωμα από την πηγή ρεύματος.
  • Εάν υπάρχει, αφαιρέστε την παλιά ή καμένη ασφάλεια από τη θήκη.
  • Ελέγξτε τις επαφές για τυχόν σημάδια ζημιάς, διάβρωσης ή συντριμμιών.
  • Τοποθετήστε τη νέα ασφάλεια Bussmann FNQ-R-3-2/10-R1 στη θήκη.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια είναι σωστά τοποθετημένη και ασφαλισμένη στη βάση.
  • Κλείστε καλά τη θήκη ασφαλειών.
  • Επαναφέρετε το ρεύμα στο κύκλωμα για να ελέγξετε τη λειτουργικότητα της νέας ασφάλειας.
  • Παρατηρήστε το κύκλωμα για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία χωρίς προβλήματα.

Ε. Ποιους παράγοντες πρέπει να λάβω υπόψη κατά την επιλογή της σωστής ασφάλειας βιομηχανικής ισχύος;

A.

  • Αντιστοιχίστε την ονομαστική τιμή ρεύματος της ασφάλειας με τις απαιτήσεις του κυκλώματος.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια μπορεί να χειριστεί το επίπεδο τάσης του κυκλώματος.
  • Λάβετε υπόψη τη θερμοκρασία, την υγρασία και τους ρύπους.
  • Προσδιορίστε το απαιτούμενο επίπεδο εξοπλισμού και προστασίας κυκλώματος.
  • Επαληθεύστε εάν η ασφάλεια μπορεί να διακόψει με ασφάλεια το μέγιστο ρεύμα σφάλματος.
  • Επιλέξτε μια ασφάλεια με κατάλληλο χρόνο απόκρισης για το κύκλωμα.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια ταιριάζει στον διαθέσιμο χώρο και ότι είναι εύκολη στην εγκατάσταση.
  • Επιλέξτε έναν τύπο ασφάλειας που ταιριάζει στη συγκεκριμένη εφαρμογή σας (π.χ. προστασία κινητήρα).
  • Ελέγξτε για συμμόρφωση με τα σχετικά βιομηχανικά πρότυπα.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των ασφαλειών της σειράς Bussmann FNQ-R και των ασφαλειών KTK-R;

A.

  • Bussmann Ασφάλειες της σειράς FNQ-R συνήθως προσφέρουν υψηλότερες τιμές ρεύματος για μεγαλύτερα κυκλώματα.
  • Και οι δύο σειρές έχουν συγκρίσιμες τιμές τάσης κατάλληλες για βιομηχανικές εφαρμογές.
  • Οι ασφάλειες KTK-R είναι μικρότερες και ταιριάζουν σε συμπαγείς χώρους και οι ασφάλειες FNQ-R είναι μεγαλύτερες για υψηλότερα ρεύματα.
  • Οι ασφάλειες FNQ-R ταιριάζουν σε βιομηχανικά μηχανήματα, ενώ Ασφάλειες της σειράς KTK-R είναι κοινά στους πίνακες ελέγχου και στα ηλεκτρονικά.
  • Οι ασφάλειες FNQ-R έχουν συχνά υψηλότερη ικανότητα διακοπής για υψηλά ρεύματα βραχυκυκλώματος.
  • Οι ασφάλειες της σειράς FNQ-R προσφέρουν βελτιωμένη προστασία κινητήρα και οι ασφάλειες KTK-R παρέχουν αξιόπιστη προστασία ηλεκτρονικών.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΕκτίμηση τάσης ACΕνισχυτέςΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΤύπος ασφάλειαςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤιμή
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Ασφάλεια, 1.5 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200kA στα 600 VAC1.5 "-€48.69
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Ασφάλεια, 1.125 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200kA στα 600 VAC1.5 "-€45.40
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Ασφάλεια, 1.3 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€45.40
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Ασφάλεια, 1.4 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€43.38
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Ασφάλεια, 1.125 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200kA στα 600 VAC1.5 "-€43.38
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Ασφάλεια, 0.5 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200kA στα 600 VAC1.5 "-€48.50
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Ασφάλεια, 1.25 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200kA στα 600 VAC1.5 "-€49.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια FNQ-R-3-2/10-R1, 3.2 A, Μη ενδεικτική, 200 kAIC, 600 V
€84.82 /μονάδα