Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN FBP-300 Specialty Semiconductor Fuse, Fast Blow, 700VAC/700VDC, 300A, Cartridge Fuse | BD2WER

BUSSMANN FBP-300 Specialty Semiconductor Fuse, Fast Blow, 700VAC/700VDC, 300A, Cartridge Fuse

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2WER Μοντέλο: FBP-300
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
€501.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC700 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες λεπίδας κασέτας
Current Rating300A
Εκτίμηση τάσης DC700 VDC
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Ύψος31mm
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Μήκος129mm
Αρ. ΣειράPBF
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλειες ημιαγωγών
Τάση (AC)700 VAC
Τάση (DC)700VDC
Πλάτος54mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά FBP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΕκτίμηση τάσης ACΥλικό σώματοςΈνδειξη / μη ένδειξηΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΣτυλ συναρμολόγησηςΤιμή
BUSSMANN 170N3437 Ασφάλεια 65a 170n 660v | AA6PNL 14L650 170N3437--ΚεραμικόςΔείχνει200kA79.8mm--€444.50
BUSSMANN KAJ-60 Ασφάλεια 60a Kaj 600vac | AA9MWD 1DZ67 KAJ-60--ΜελαμίνηΜη ενδεικτικό5kA στα 600 VAC3"--€163.05
BUSSMANN KAW-A-35 Specialty Semiconductor Fuse, Fast Blow, 130VAC, 35A, Cartridge Fuse | BC7TZE KAW-A-355AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)130 VAC----KAWΚάτοχος€44.08
BUSSMANN KAX-12 Specialty Semiconductor Fuse, Fast Blow, 250VAC, Cartridge Fese | BC7TZF KAX-125AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)250 VAC----ΚΑΞΚάτοχος€42.82
BUSSMANN 170M3418/LE Ασφάλεια Semiconductor, 6 Pack | BC7WHK 170M3418 / LE--------€248.89
BUSSMANN XL50F400A Specialty Fese, 400A, 500VAC | BC8GHX XL50F400Α-500 VAC-----Κουμπί κολάρου€385.58
BUSSMANN KBX-1000 Ειδική Ασφάλεια Ημιαγωγών, 1kA | BC8JCA KBX-1000------KBX-€2,933.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN FBP-300 Specialty Semiconductor Fuse, Fast Blow, 700VAC/700VDC, 300A, Cartridge Fuse
€501.98 /μονάδα