Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN F03A250V15A Γυάλινη ασφάλεια, Fast Blow, Μέγεθος 6.3 x 32 mm, 15 A, 250VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD4HQL Μοντέλο: F03A250V15A
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
€7.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating15A
Διάμετρος0.25 "
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα3AG (6.3 x 32 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΜε δείκτη
Μήκος1.25 "
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος
Τοποθέτηση ΤύποςΣτήριγμα/ Κλιπ
ShapeΚυλινδρικές
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια ηλεκτρική
Τάση (AC)250 VAC
Τάση τάσης250V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.004
Μήκος πλοίου (cm)80.65

Λεπτομέρειες:

Η γυάλινη ασφάλεια Bussmann F03A250V15A χρησιμοποιείται σε ηλεκτρικά συστήματα, αποτρέποντας τη ζημιά σε ευαίσθητα ηλεκτρονικά εξαρτήματα και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ηλεκτρικών πυρκαγιών.

Χαρακτηριστικά:

  • Η γυάλινη ασφάλεια Bussmann F03A250V15A έχει στυλ τοποθέτησης βάσης / κλιπ που απλοποιεί την εγκατάσταση, διασφαλίζοντας την ασφαλή τοποθέτηση μέσα σε μια θήκη ή κλιπ για αξιοπιστία.
  • Διαθέτει ένδειξη που βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων και στον γρήγορο εντοπισμό εάν η ασφάλεια έχει καεί, μειώνοντας τον χρόνο διακοπής λειτουργίας.
  • Αυτή η γυάλινη ασφάλεια Bussmann έχει ονομαστική ένταση ρεύματος 15A και ονομαστική τάση 250VAC.
  • Είναι εξοπλισμένο με χαρακτηριστικό γρήγορο χτύπημα που εξασφαλίζει γρήγορη απόκριση σε συνθήκες υπερβολικού ρεύματος, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ζημιάς σε ευαίσθητα εξαρτήματα.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς μπορώ να επιλέξω την κατάλληλη ασφάλεια για τη συγκεκριμένη εφαρμογή μου;

Α. Λάβετε υπόψη την ονομαστική τιμή ρεύματος, την τάση, την ταχύτητα απόκρισης και τους περιβαλλοντικούς παράγοντες για να διασφαλίσετε την κατάλληλη προστασία.

Ε. Πώς μπορώ να αποτρέψω την ενοχλητική ενεργοποίηση αυτής της ασφάλειας κασέτας;

A. Για να αποφύγετε την ενεργοποίηση, είναι σημαντικό να έχετε το κατάλληλο μέγεθος ασφάλειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κυκλώματος και να διασφαλίσετε ότι η απότομη εκκίνηση του εξοπλισμού είναι εντός των δυνατοτήτων της ασφάλειας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΕίδοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN F03A250V2A Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 6.3 x 32 mm, 2A, 250VAC, 100 Pack | BC8BYW F03A250V2Α2A3AG (6.3 x 32 mm)Γυάλινη ασφάλειαΚάτοχος250 VAC€7.62
BUSSMANN F03A250V1-1/2A Γυάλινη ασφάλεια φυσιγγίων, ασφάλεια Hi-Rel, Fast Blow, 250VAC, 1.5A, Κυλινδρική | BC8JBQ F03A250V1-1/2A1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Γυάλινη ασφάλειαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€7.62
BUSSMANN F03A250V6A Glass Fuse, Fast Blow, Μέγεθος 6.3 x 32 mm, 6A, 250VAC, 100 Pack | BC8ZKZ F03A250V6Α6A3AG (6.3 x 32 mm)Γυάλινη ασφάλειαΚάτοχος250 VAC€7.31
BUSSMANN F03A250V4A Cartridge Glass Fuse, Hi-Rel Fuse, Fast Blow, 250VAC, 4A, Κυλινδρική | BD2JVU F03A250V4Α4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Γυάλινη ασφάλειαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€7.62
BUSSMANN F03A250V3A Cartridge Glass Fuse, Hi-Rel Fuse, Fast Blow, 250VAC, 3A, Cylindrical | BD2RDT F03A250V3Α3A3AG (6.3 mm x 32 mm)Γυάλινη ασφάλειαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€7.62
BUSSMANN F03A250V8A Cartridge Glass Fuse, Hi-Rel Fuse, Fast Blow, 250VAC, Κυλινδρική | BD3BQF F03A250V8Α8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Γυάλινη ασφάλειαΚάτοχος / κλιπ250 VAC€7.31
BUSSMANN F03A250V1-1/4A Ασφάλεια Cartridge, Fast Blow, 1.25A, 250VAC, 100 Pack | BD3CBJ F03A250V1-1/4A1.25A3AG (6.3 x 32 mm)Ασφάλεια κασετώνΚάτοχος250 VAC€7.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN F03A250V15A Γυάλινη ασφάλεια, Fast Blow, Μέγεθος 6.3 x 32 mm, 15 A, 250VAC
€7.31 /μονάδα