Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CVRI-CCM Fuse Block Cover Midget Μήκος 0.80 ίντσας 600VAC | AH9MXQ 40LG85

BUSSMANN CVRI-CCM Fuse Block Cover Midget 0.80 Inch Length 600VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9MXQ Μοντέλο: CVRI-CCMCross Ref: 40LG85

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάλυμμα μπλοκ ασφαλειών
Εύρος έντασης30
Για την κατηγορία FuseCC και Midget
Ύψος3.7 "
Ένδειξη / μη ένδειξηΔείχνει
Μήκος0.8 "
Τάση τάσης600 VAC
Πλάτος1.6 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΈνδειξη / μη ένδειξηΜήκοςΠλάτοςΤιμή
BUSSMANN SAMI-7I Εξώφυλλο ασφάλεια 600 V | AB9XLB 2G462 SAMI-7I3.82Δείχνει3.82 "0.75€23.18
BUSSMANN SAMI-7 Κάλυμμα Ασφάλεια 600 V | AB9XLC 2G464 ΣΑΜΗ-73.82Μη ενδεικτικό3.82 "0.75€17.15
BUSSMANN CVR-CCM-QC Fuse Block Cover Midget Μήκος 0.80 ίντσας | AH9MXK 40LG80 CVR-CCM-QC3.7 "Μη ενδεικτικό0.8 "1.6 "€37.94
BUSSMANN CVR-CCM Κάλυμμα ασφαλειών κατηγορίας CC 1.10 Μήκος ίντσας | AH9MYG 40LH02 CVR-CCM3.7 "Μη ενδεικτικό0.8 "1.6 "€37.68
BUSSMANN CVRI-CCM-QC Κάλυμμα ασφαλειοθήκης CC 600VAC | AH9MZN 40LH31 CVRI-CCM-QC3.7 "Δείχνει0.8 "1.6 "€52.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CVRI-CCM Fuse Block Cover Midget 0.80 Inch Length 600VAC
€50.02 /μονάδα