Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CBT-15N Αυτοκινητικός διακόπτης κυκλώματος Cbt-n 15a 12v | AE8CAZ 6CJE3

BUSSMANN CBT-15N Αυτόματος διακόπτης Cbt-n 15a 12v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8CAZ Μοντέλο: CBT-15NCross Ref: 6CJE3

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου
Ενισχυτές15
Βάθος0.94 "
Ύψος1.25 "
Βαθμολογία διακοπήςΔεν έχει αξιολογηθεί
ΒάσηΣυνδέω
Επαναφορά τύπουΤροποποιημένο
Σύνδεση τερματικούΓρήγορη σύνδεση 1/4 "
Τάση12
Πλάτος0.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536200020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση τερματικούΕνισχυτέςΒάθοςΤάσηΠλάτοςΛειτουργικά ίσο μεΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΤιμή
BUSSMANN CB1911-20 Αυτοκινητικός διακόπτης κυκλώματος Cb1911 20a | AE4GKT 5KDK6 CB1911-20Λεπίδα200.36 "121.3 "-0.38 "300A @ 14 VDC€28.05
BUSSMANN CB1911-30 Αυτοκινητικός διακόπτης κυκλώματος Cb1911 30a | AE4GKU 5KDK7 CB1911-30Λεπίδα300.36 "121.3 "-0.38 "300A @ 14 VDC€28.05
BUSSMANN CB1911-40 Αυτοκινητικός διακόπτης κυκλώματος Cb1911 40a | AE4GKV 5KDK8 CB1911-40Λεπίδα400.36 "121.3 "-0.38 "300A @ 14 VDC€28.05
BUSSMANN CB1911-50 Αυτοκινητικός διακόπτης κυκλώματος Cb1911 50a | AE4GKW 5KDK9 CB1911-50Λεπίδα500.36 "121.3 "-0.38 "300A @ 14 VDC€28.05
BUSSMANN CB211-10 Αυτοκινητικός διακόπτης κυκλώματος Cb211 10a 14v | AE4GKX 5KDL0 CB211-10Λεπίδα100.25 "140.5 "Ασφάλεια ATM0.25 "150A @ 14 VDC€12.51
BUSSMANN CB211-15 Αυτοκινητικός διακόπτης κυκλώματος Cb211 15a 14v | AE4GKY 5KDL1 CB211-15Λεπίδα150.25 "140.5 "Ασφάλεια ATM0.25 "225A @ 14 VDC€12.51
BUSSMANN CB211-20 Αυτοκινητικός διακόπτης κυκλώματος Cb211 20a 14v | AE4GKZ 5KDL2 CB211-20Λεπίδα200.25 "140.5 "Ασφάλεια ATM0.25 "225A @ 14 VDC€12.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CBT-15N Αυτόματος διακόπτης Cbt-n 15a 12v
€16.89 /μονάδα