Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN CBC-30HB Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 30 A, 14 VDC | BC8GBB

BUSSMANN CBC-30HB Αυτόματος διακόπτης, 30 A, 14 VDC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC8GBB Μοντέλο: CBC-30HB
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
€12.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου
Μέγεθος σύνδεσης# 10-32
Current Rating30A
Ύψος9.63 "
Βαθμολογία διακοπής1.5 kAIC
Μήκος13.31 "
ΧαρακτηριστικάΔιακόπτης κυκλώματος
Τάση τάσης14V DC
Πλάτος1.94 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.153
Ύψος πλοίου (cm)24.46
Μήκος πλοίου (cm)33.81
Πλάτος πλοίου (cm)4.93

Λεπτομέρειες:

Ο διακόπτης κυκλώματος Bussmann CBC-30HB είναι ιδανικός για την παροχή προστασίας από υπερένταση και βραχυκύκλωμα. Χρησιμοποιείται σε αυτοκινητοβιομηχανίες και εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος περιλαμβάνει μια λειτουργία αυτόματης επαναφοράς, η οποία εξασφαλίζει αυτόματη αποκατάσταση μετά από σφάλμα.
  • Προσφέρει στυλ τερματισμού με σπείρωμα για να παρέχει σταθερή σύνδεση, μειώνοντας τον κίνδυνο χαλαρών συνδέσεων.
  • Αυτός ο διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου έχει ονομαστική τιμή ρεύματος 30A και ονομαστική τάση λειτουργίας 14VDC.
  • Διαθέτει στυλ στερέωσης με σπείρωμα για ασφαλή εγκατάσταση.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την επιλογή αυτού του διακόπτη κυκλώματος;

A.

  • Διαβαθμίσεις ρεύματος & τάσης
  • Επιλογές τοποθέτησης
  • Στυλ τερματισμού

Ε. Πώς μπορώ να εγκαταστήσω τον διακόπτη κυκλώματος Bussmann CBC-30HB;

A.

  • Εξασφαλίστε την ασφάλεια κλείνοντας ή αποσυνδέοντας την πηγή ρεύματος.
  • Τοποθετήστε τον διακόπτη κυκλώματος στο σημείο που θα εγκατασταθεί.
  • Στερεώστε με ασφάλεια τον αυτόματο διακόπτη χρησιμοποιώντας οπές στερέωσης και κατάλληλες βίδες ή μπουλόνια.
  • Απογυμνώστε τη μόνωση από τα άκρα των καλωδίων που θα συνδεθούν στον διακόπτη κυκλώματος.
  • Συνδέστε το καλώδιο της πηγής ρεύματος στον ακροδέκτη εισόδου του διακόπτη κυκλώματος.
  • Συνδέστε το καλώδιο του φορτίου στον ακροδέκτη εξόδου του διακόπτη κυκλώματος.
  • Εισαγάγετε απογυμνωμένα άκρα καλωδίων στα ανοίγματα ακροδεκτών του διακόπτη κυκλώματος.
  • Σφίξτε τις βίδες των ακροδεκτών για να στερεώσετε τις συνδέσεις των καλωδίων.

Ε. Πώς να διατηρήσετε αυτόν τον διακόπτη κυκλώματος;

A.

  • Πραγματοποιήστε οπτικούς ελέγχους για να εντοπίσετε τυχόν φυσική ζημιά, διάβρωση ή χαλαρές συνδέσεις.
  • Ελέγχετε περιοδικά τις λειτουργίες ενεργοποίησης και αυτόματης επαναφοράς του διακόπτη κυκλώματος.
  • Εξασφαλίστε κατάλληλες συνθήκες εγκατάστασης όσον αφορά τη θερμοκρασία, την υγρασία και τους κραδασμούς.
  • Αντικαταστήστε τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος εάν είναι εμφανής φθορά, ζημιά ή μειωμένη απόδοση.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΧαρακτηριστικάΤιμή
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-25HB Automotive, 25 A, 14 VDC | BC8DHH CBC-25HB25AΒαρέως€12.12
BUSSMANN CBC-15HB Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 15 A, 14 VDC | BC9BJE CBC-15HB--€12.12
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-20HB Automotive, 20 A, 14 VDC | BC9MUU CBC-20HB--€12.12
BUSSMANN CBC-40HB Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 40 A, 14 VDC | BC9VQR CBC-40HB40AΒαρέως€12.12
Διακόπτης κυκλώματος BUSSMANN CBC-10HB Αυτοκινήτου, 10 A, 14 VDC | BD3QTR CBC-10HB--€12.12
BUSSMANN CBC-50HB Αυτόματος διακόπτης κυκλώματος αυτοκινήτου, 50 A, 14 VDC | BD4YHF CBC-50HB--€12.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN CBC-30HB Αυτόματος διακόπτης, 30 A, 14 VDC
€12.12 /μονάδα