BUSSMANN Ασφάλεια Cartridge BK/AGX-25, 25A, 32VAC

Στοιχείο: CD6XEZ Μοντέλο: BK/AGX-25

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια κασετών
Εκτίμηση τάσης AC32 VAC
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
Current Rating25A
Διάμετρος6.3mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδα8AG (6.25 mm x 25 mm)
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής1kA
Μήκος25.4mm
Αρ. ΣειράAGX
Στυλ συναρμολόγησηςΚάτοχος / κλιπ
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΗλεκτρονική ασφάλεια φερουλίου αυτοκινήτου
Αντίσταση2.75 mOhms
Τύπος τερματισμούΣυνδετήρας
Τάση (AC)32 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.35

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά AGX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος προϊόντοςΑντίστασηΤάση (AC)ΔιάμετροςΤιμή
BUSSMANN AGA-1 Ασφάλεια Cartridge, 1A, 250VAC | BC7PCY ΑΓΑ-1AGA-1AΚάτοχος / κλιπ-118 MOhms250 VAC6.4mm€2.10
BUSSMANN AGA-1-1/2 Ασφάλεια Cartridge, 1.5A, 250VAC | BC8DBU AGA-1-1 / 2AGA-1.5AΚάτοχος / κλιπ--250 VAC6.4mm€2.08
BUSSMANN REG-100 Cartridge Fuse, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100AΚάτοχος / κλιπΓυάλινη ασφάλεια-125 VAC5mm€24.02
BUSSMANN IXL70F600 Ασφάλεια Cartridge, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------€796.53
BUSSMANN 25CLPT-1 Ασφάλεια Cartridge, 25 KV | BC9BHL 25CLPT-1--1A---25kV-€430.02
BUSSMANN S506-15-R Ασφάλεια Cartridge, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15AΚάτοχος / κλιπ--250 VAC5.2mm€2.71
BUSSMANN AGU-10-1J0281 Ασφάλεια Cartridge, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281AGU32 VAC10AΚάτοχος / κλιπΑσφάλεια γυαλιού Ferrule-32 VAC0.41 "€17.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN Ασφάλεια Cartridge BK/AGX-25, 25A, 32VAC