Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN BAO40 Ασφάλεια μεσαίας τάσης 40a Bao 550vac | AA9QZD 1ER61

BUSSMANN BAO40 Ασφάλεια Μέσης Τάσης 40a Bao 550vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9QZD Μοντέλο: BAO40Cross Ref: 1ER61

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€44.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μεσαίας τάσης
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
Διάμετρος21mm
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps40
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής80kA στα 550 VAC
Μήκος87mm
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης550 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράΕκτίμηση τάσης ACΤύπος σώματοςΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος προϊόντοςΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN 3.6WJON610 Specialty Fese, Μέσης Τάσης, Σύνδεσμοι Ασφαλειών κινητήρα DIN, 3.6kVAC, 610A | BC7TUK 3.6 WJON610WJON3.600 k VAC-Κουμπί κολάρουΣυνδέσεις ασφαλειών κινητήρα DINΜπουλόνιΣύνδεσμος ασφαλειών κινητήρα3.6k VAC€284.28
Ασφάλεια μέσης τάσης BUSSMANN 7.2WFMHF125, 1245A, 72 KV | BC8JBA 7.2WFMHF125WFMH---Σύνδεσμος ασφαλειών μεσαίας τάσηςΚασέτα (μη τυπικό)Σύνδεσμος ασφαλειών κινητήρα-€1,464.25
BUSSMANN JCQ-3E Ασφάλεια μέσης τάσης, αργή εμφύσηση, 3A, 4.8 kVAC | BC8JGM JCQ-3E-4.800 k VAC-ΚάτοχοςΗλεκτρονική ασφάλεια μεσαίας τάσηςΣυνδετήραςΗλεκτρονική ασφάλεια4.8k VAC€787.77
RFQ
Ασφάλεια μέσης τάσης BUSSMANN 3.6WKGHO450, 450A, 3.6kVAC | BC8QMM 3.6 WKGHO450WKGHO3.600 k VAC-Κουμπί κολάρου-ΜπουλόνιΣύνδεσμος ασφαλειών κινητήρα3.6k VAC€2,998.40
Ασφάλεια μέσης τάσης BUSSMANN 5AFGHH175, 175A, 5.5kVAC | BC8TGV 5AFGHH175-5.500 k VAC--Τρέχων περιορισμός ασφαλειώνΜη τυποποιημένο φυσίγγιοΣύνδεσμος Air Fuse5.5k VAC€2,372.16
Ασφάλεια μέσης τάσης BUSSMANN FL3T3, 3A, 27kVAC | BC8TMB FL3T3-----Βίδα, καλώδιο-27k VAC€43.16
BUSSMANN 170E9712 Ασφάλεια Μέσης Τάσης, 250A, 3000V | BC8VHC 170E9712170E-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος---Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας-€1,284.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN BAO40 Ασφάλεια Μέσης Τάσης 40a Bao 550vac
€44.68 /μονάδα