Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN AAO2 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 2a Class Hrc Aao 550vac | AA9KDF 1DN67

BUSSMANN AAO2 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 2a Class Hrc Aao 550vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9KDF Μοντέλο: AAO2Cross Ref: 1DN67
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
€34.13 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 20
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια χαμηλής τάσης
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΜπουλόνι
Διάμετρος14.5mm
Στοιχείομονόκλινο
Fps Amps2
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής80kA στα 550 VAC
Μήκος85mm
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης550 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοFps AmpsΤιμή
BUSSMANN AAO20 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 20α κλάσης Hrc Aao 550v | AA9HLG 1DF42 ΑΑΟ2020€34.41
BUSSMANN AAO10 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 10a Class Hrc Aao 550v | AA9KDE 1DN65 ΑΑΟ1010€34.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN AAO2 Ασφάλεια χαμηλής τάσης 2a Class Hrc Aao 550vac
€34.13 /μονάδα