BUSSMANN A219408L5 Barrier Terminal Block, 30 A, 300 V, Thermoplastic, Μαύρο

Στοιχείο: BD6AYJ Μοντέλο: A219408L5
€6.72 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΧρώμαΜαύρη
Current Rating30A
Ύψος19.300 mm
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
Γωνία στήριξηςΕτερόφυλη
Αριθμός θέσεων8 θέση
Αριθμός σειρών1 Row
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα9.530 mm
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΓρήγορη σύνδεση
ΧαρακτηριστικάΜπλοκ ακροδεκτών βιδών
Τάση τάσης300V
Πλάτος16.500 mm
Μεγ12 AWG
Ελάχ22 AWG

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά A2

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN A219408L5 Barrier Terminal Block, 30 A, 300 V, Thermoplastic, Μαύρο
€6.72 /μονάδα