Ασφάλεια μέσης τάσης BUSSMANN 7.2WFMH7125, 125A | BC9JVX

BUSSMANN 7.2WFMH7125 Ασφάλεια Μέσης Τάσης, 125A

Είδος: BC9JVX Μοντέλο: 7.2WFMH7125
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€1,360.02 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μεσαίας τάσης
Current Rating125A
Στυλ δείκτηΚαρφίτσα επιθετικού
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΣύνδεσμος ασφαλειών μεσαίας τάσης
Τύπος τερματισμούΜη τυποποιημένο φυσίγγιο
ΧαρακτηριστικάΣύνδεσμος ασφαλειών κινητήρα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.1705
Ύψος πλοίου (cm)193.04
Μήκος πλοίου (cm)1122.68
Πλάτος πλοίου (cm)193.04

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά WFMH7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΤύπος τερματισμούΤιμή
Ασφάλεια μέσης τάσης BUSSMANN 7.2WFMH750, 50A, 7.2kVAC | BC7XXN 7.2WFMH75050AΚασέτα (μη τυπικό)€1,406.75
Ασφάλεια μέσης τάσης BUSSMANN 7.2WFMH7100, 100A, 7.2kVAC | BD2YLY 7.2WFMH7100100AΜη τυποποιημένο φυσίγγιο€1,364.54
RFQ
Ασφάλεια μέσης τάσης BUSSMANN 7.2WFMH7160, 160A, 7.2kVAC | BD3JBU 7.2WFMH7160160AΜη τυποποιημένο φυσίγγιο€1,617.67
RFQ
Ασφάλεια μέσης τάσης BUSSMANN 7.2WFMH763, 63A, 7.2kVAC | BD3LBM 7.2WFMH76363AΚασέτα (μη τυπικό)€1,390.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 7.2WFMH7125 Ασφάλεια Μέσης Τάσης, 125A
€1,360.02 /μονάδα