BUSSMANN 7.2AMWNA0.5E Ασφάλεια Μέσης Τάσης, 500mA, 7.2kVAC | BC9TFE

BUSSMANN 7.2AMWNA0.5E Ασφάλεια Μέσης Τάσης, 500mA, 7.2kVAC

Είδος: BC9TFE Μοντέλο: 7.2AMWNA0.5E
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€333.52 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια μεσαίας τάσης
Εκτίμηση τάσης AC7.200 k VAC
Current Rating500mA
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια μετασχηματιστή δυναμικού Edison
Τύπος τερματισμούΜη τυποποιημένο φυσίγγιο
ΧαρακτηριστικάΣύνδεσμος ασφαλειών μετασχηματιστή
Τάση (AC)7.2k VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0896
Ύψος πλοίου (cm)52.32
Μήκος πλοίου (cm)360.68
Πλάτος πλοίου (cm)52.32

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά AM

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτίμηση τάσης ACCurrent RatingΤύπος τερματισμούΤάση (AC)Τιμή
BUSSMANN 5.5AMWNA4.0E Ασφάλεια Μέσης Τάσης, 4A, 5.5kVAC | BC7TUU 5.5AMWNA4.0E5.500 k VAC4AΜη τυποποιημένο φυσίγγιο5.5k VAC€435.80
RFQ
BUSSMANN 7.2AMWNA1.0E Ασφάλεια Μέσης Τάσης, 1A, 7.2kVAC | BC8NGJ 7.2AMWNA1.0E7.200 k VAC1AΚασέτα (μη τυπικό)7.2k VAC€333.52
BUSSMANN 7.2AMWNA5.0E Ασφάλεια Μέσης Τάσης, 5A, 7.2kVAC | BD6CEM 7.2AMWNA5.0E7.200 k VAC5AΜη τυποποιημένο φυσίγγιο7.2k VAC€333.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 7.2AMWNA0.5E Ασφάλεια Μέσης Τάσης, 500mA, 7.2kVAC
€333.52 /μονάδα