Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 20D27Q Fuse Industrial D 20a 500vac | AA9NXG 1EG23

BUSSMANN 20D27Q Fuse Industrial D 20a 500vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9NXG Μοντέλο: 20D27QCross Ref: 1EG23
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
€11.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλεια ηλεκτρική
Υλικό σώματοςΚεραμικός
Τύπος σώματοςΚυλινδρικές
ΤάξηD
Κωδικός χρώματοςΜπλε
Διάμετρος27 / 32 "
Στοιχείομονόκλινο
Λειτουργικά ίσο μεSiemens 5SB2
Fps Amps20
Ένδειξη / μη ένδειξηΜη ενδεικτικό
Βαθμολογία διακοπής100kA στα 500 VAC
Μήκος2"
Απόρριψη / Μη απόρριψηΜη απόρριψη
ΤαχύτηταΓΡΗΓΟΡΗ αντίδραση
Τάση τάσης500 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)8.64
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8536100040
Χώρα ΠροέλευσηςSI

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΔιάμετροςΛειτουργικά ίσο μεFps AmpsΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΤάση τάσηςΤιμή
BUSSMANN 16D27Q Fuse Industrial D 16a 500vac | AA9GZL 1DC18 16D27QΓκρί27 / 32 "Siemens 5SB216100kA στα 500 VAC2"500 VAC€8.49
BUSSMANN 25D27Q Fuse D 25a 500vac Κεραμικό | AA9KDC 1DN56 25D27QΚίτρινο27 / 32 "Siemens 5SB225100kA στα 500 VAC2"500 VAC€12.80
BUSSMANN 63D33Q Fuse D 63a 500vac Κεραμικό | AA9KDD 1DN60 63D33QΧαλκός1 / 16 "Siemens 5SB463100kA στα 500 VAC2"500 VAC€22.44
BUSSMANN 2D27Q Fuse D 2a 500vac Κεραμικό | AA9KJZ 1DP66 2D27QΡοζ27 / 32 "Siemens 5SB22100kA στα 500 VAC2"500 VAC€9.25
BUSSMANN 25D16Q Fuse D 25a 500vac Κεραμικό | AA9MCX 1DX21 25D16QΚίτρινο1 / 2 "Siemens 5SA225100kA στα 500 VAC2"500 VAC€13.73
BUSSMANN 16D16Q Fuse Industrial D 16a 500vac | AA9NUY 1EF95 16D16QΓκρί1 / 2 "Siemens 5SA216100kA στα 500 VAC2"500 VAC€13.16
BUSSMANN 4D16Q Fuse Industrial D 4a 500vac | AA9NXH 1EG95 4D16QΚαστανό1 / 2 "Siemens 5SA24100kA στα 500 VAC2"500 VAC€15.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 20D27Q Fuse Industrial D 20a 500vac
€11.01 /μονάδα