Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ασφάλεια ημιαγωγών BUSSMANN 200LMT, Fast Blow, 200A, 240VAC | BD2ACG

BUSSMANN 200LMT ημιαγωγική ασφάλεια, Fast Blow, 200A, 240VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD2ACG Μοντέλο: 200LMT
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
€215.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑσφάλειες ημιαγωγών
Εκτίμηση τάσης AC240 VAC
Τύπος σώματοςΛεπίδα κασέτας
Current Rating200A
Εκτίμηση τάσης DC150 VDC
Διάμετρος38.1mm
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαBS88
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΧωρίς δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200kA
Μήκος84mm
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια ημιαγωγών υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)240 VAC
Τάση (DC)150VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1835

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά LMT

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σώματοςCurrent RatingΤιμή
BUSSMANN 315LMT Semiconductor Fuse, Fast Blow, 315A, 240VAC | BC7QHV 315 LMTΛεπίδα κασέτας315A€227.54
BUSSMANN 450LMT Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 240VAC/150VDC, 450A | BC9HAW 450 LMTΑσφάλειες λεπίδας κασέτας450A€255.61
BUSSMANN 355LMT Specialty Fuse, High Speed ​​Semiconductor, Fast Blow, 240VAC/150VDC, 355A | BC9HGU 355 LMTΑσφάλειες λεπίδας κασέτας355A€205.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 200LMT ημιαγωγική ασφάλεια, Fast Blow, 200A, 240VAC
€215.99 /μονάδα