Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 170M1566D Fuse Link, Dual Indiction, Size 000, 80 A, 690V AC | BD3EUX

BUSSMANN 170M1566D Fuse Link, Dual Indiction, Size 000, 80 A, 690V AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BD3EUX Μοντέλο: 170M1566D

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€127.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύνδεσμος ασφαλειών
Εκτίμηση τάσης AC690 VAC
Τύπος σώματοςΑσφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος
Current Rating80A
Μέγεθος ασφάλειας / ομάδαHSDI
Τύπος ασφάλειαςΓρήγορο χτύπημα
Στυλ δείκτηΜε δείκτη
Βαθμολογία διακοπής200A
Μήκος78.5mm
Αρ. Σειρά170Μ-Δ
Στυλ συναρμολόγησηςΚουμπί κολάρου
συσκευασίαΌγκος
Τύπος προϊόντοςΑσφάλεια αμαξώματος υψηλής ταχύτητας
Τύπος τερματισμούΜπουλόνι
ΧαρακτηριστικάΑσφάλεια υψηλής ταχύτητας
Τάση (AC)690 VAC
Πλάτος20.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1352

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 170M-D

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤύπος σώματοςCurrent RatingΜέγεθος ασφάλειας / ομάδαΎψοςΒαθμολογία διακοπήςΜήκοςΑρ. ΣειράΤιμή
BUSSMANN 170M1567D Fuse Link, Dual Indiction, Size 000, 100 A, 690V AC | BC7TRF 170Μ1567Δ-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος100A----170Μ-Δ€130.28
BUSSMANN 170M8555D Fuse Link, Dual Indiction, Size 3, 1400 A, 690V AC | BC7TRN 170Μ8555Δ-Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος1.4kA-----€792.73
BUSSMANN 170M3817D Fuse Link, Dual Indiction, Size 1, 315 A, 690V AC | BC7XWX 170Μ3817Δ64mmΤετράγωνη λεπίδα αμαξώματος315A-40mm200kA68mm-€256.28
BUSSMANN 170M5812D Fuse Link, Dual Indiction, Size 2, 630 A, 690V AC | BC8DYY 170Μ5812Δ54mmΤετράγωνη λεπίδα αμαξώματος630A-68mm200kA72 "-€393.79
BUSSMANN 170M3809D Fuse Link, Dual Indiction, Size 1, 50 A, 690V AC | BC8KZT 170Μ3809Δ-Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος50A-----€247.95
BUSSMANN 170M4867D Fuse Link, Dual Indiction, Size 1, 700 A, 690V AC | BC8KZV 170Μ4867Δ-Ασφάλειες τετραγωνικού αμαξώματος700A----170Μ-Δ€296.71
BUSSMANN 170M1568D Fuse Link, Dual Indiction, Size 000, 125 A, 690V AC | BC8RVK 170Μ1568Δ-Τετράγωνη λεπίδα αμαξώματος125A-----€138.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 170M1566D Fuse Link, Dual Indiction, Size 000, 80 A, 690V AC
€127.81 /μονάδα