Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 16528-3 Μπλοκ διανομής ισχύος, 840A, 600V | BC7WYM

BUSSMANN 16528-3 Μπλοκ διανομής ισχύος, 840A, 600V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BC7WYM Πρότυπο: 16528-3
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
€253.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
ΧρώμαΜαύρη
Χρώμα / φινίρισμαΜαύρη
Υλικό επαφήςΑλουμίνιο
Current Rating840A
Ύψος2.93 "
Μήκος8.48 "
Αρ. Σειρά16x
Γωνία στήριξηςΚάθετος
Στυλ συναρμολόγησηςSMD / SMT
Αριθμός θέσεων3 θέση
συσκευασίαΌγκος
Πίσσα2.69in
Τύπος προϊόντοςΜπλοκ τερματικού φραγμού
Τύπος τερματισμούΒίδα
ΧαρακτηριστικάΣύρμα για επιβίβαση
Τάση600V
Τάση τάσης600V
Πλάτος5.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0202

Λεπτομέρειες:

    • Σειρά 165xx

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingGauge WireΜεγΤιμή
BUSSMANN 16593-3 Μπλοκ διανομής ισχύος, 600A, 600V | BC7TWJ 16593-3600A--€247.61
BUSSMANN 16371-3 Μπλοκ διανομής ισχύος, 310A, 600V | BC7UCM 16371-3310A14 AWG έως 2 AWG2 AWG€131.57
BUSSMANN 16591-3 Μπλοκ διανομής ισχύος, 400A, 600V | BC9DUJ 16591-3400A--€232.28
BUSSMANN 16372-3 Μπλοκ διανομής ισχύος, 310A, 600V | BC9LMC 16372-3310A14 AWG έως 2 AWG2 AWG€242.59
BUSSMANN 16504-1 Μπλοκ διανομής ισχύος, 760A, 600V | BD2ATU 16504-1760A--€155.93
BUSSMANN 16301-3 Μπλοκ διανομής ισχύος, 760A, 600V | BD2JBE 16301-3760A14 AWG έως 4 AWG4 AWG€180.96
BUSSMANN 16373-1 Μπλοκ διανομής ισχύος, 310A, 600V | BD3EGV 16373-1---€83.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 16528-3 Μπλοκ διανομής ισχύος, 840A, 600V
€253.49 /μονάδα