Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Μπλοκ ακροδεκτών BUSSMANN 16500-3 Splicer | AE2HMQ 4XK20

BUSSMANN 16500-3 Splicer Terminal Block

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HMQ Πρότυπο: 16500-3Cross Ref: 4XK20

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€312.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής
Ενισχυτές620
Βάθος2.93 "
Μήκος5.5 "
Μέγιστη. Amps620
Αριθμός Πολωνών3
Πρωτεύον εύρος καλωδίων4 έως 350 MCM CU-AL
Δευτερεύουσα σύνδεση / πόλος2
Δευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)4 έως 350 MCM CU-AL
Τάση τάσης600 VAC/DC
Πλάτος8.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.215
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)23.62
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8537109050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Κύριες συνδέσεις / πόλο (2)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάση τάσηςΕνισχυτέςΒάθοςΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. AmpsΔευτερεύουσα σύνδεση / πόλοςΔευτερεύον εύρος καλωδίων (AWG)Τιμή
BUSSMANN 16204-3 Μπλοκ ακροδεκτών Splicer | AA9NUX 1EF57 16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 έως 2/0 Cu / Al€54.69
BUSSMANN 16321-3 Μπλοκ διανομής | AD3ARV 3XH62 16321-36001753.32 "5.2 "4"17564 έως 14 CU, 4 έως 8 AL€180.86
BUSSMANN 16370-3 Μπλοκ διανομής | 3ΧΗ3 AD65ARY 16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214 έως 4 CU, 12-4 AL€333.10
BUSSMANN 16000-3 Μπλοκ διανομής | AE2HMK 4XK12 16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 έως 2/0 Cu / Al€81.23
BUSSMANN 16325-3 Μπλοκ διανομής | AE2HML 4XK13 16325-36003503.32 "5.2 "4"35064 έως 14 CU, 4 έως 8 AL€232.94
Μπλοκ διανομής BUSSMANN 16021-3 | AE2HMM 4XK14 16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564 έως 14 CU, 4 έως 8 AL€124.92
Μπλοκ ακροδεκτών BUSSMANN 16303-3 Splicer | AE2HMN 4XK16 16303-36003103.32 "5.2 "4"31016 έως 350 MCM AL-CU€182.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 16500-3 Splicer Terminal Block
€312.85 /μονάδα