Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUSSMANN 15188-4 Terminal Block, #6-32 TPI Screw, 600 V, 30 A | BD3XJM

BUSSMANN 15188-4 Terminal Block, #6-32 TPI Screw, 600 V, 30 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BD3XJM Πρότυπο: 15188-4
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
€22.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ ακροδεκτών
Current Rating30A
Μέγεθος30.2mm x 49.3mm x 47.8 mm
ΧαρακτηριστικάΜπλοκ ακροδεκτών
Τάση τάσης600V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)5
Μήκος πλοίου (cm)3.99
Πλάτος πλοίου (cm)4.78

Λεπτομέρειες:

Το μπλοκ ακροδεκτών Bussmann 15188-4 είναι ιδανικό για την οργάνωση και τη στερέωση συρμάτων, διευκολύνοντας την εύκολη συντήρηση και τις τροποποιήσεις. Χρησιμοποιείται σε πίνακες ελέγχου, μονάδες διανομής ισχύος και μηχανήματα.

Χαρακτηριστικά:

  • Έχει βαθμολογία ροπής 12 lb-inch, επιτρέποντας την ασφαλή στερέωση για σταθερές συνδέσεις.
  • Αυτό το μπλοκ ακροδεκτών με πιστοποίηση CSA διαθέτει μια κεντρική απόσταση 0.375 ιντσών, επιτρέποντας την αποτελεσματική οργάνωση των συνδέσεων καλωδίωσης.
  • Προσφέρει ψευδάργυρες βίδες phil, παρέχοντας ασφαλείς και αξιόπιστες συνδέσεις.
  • Αυτό το μπλοκ ακροδεκτών του καταλόγου UL διαθέτει επικασσιτερωμένη κατασκευή από κράμα χαλκού για αξιόπιστη αγωγιμότητα και αντοχή στη διάβρωση.
  • Διαθέτει βάση ράγας DIN για εύκολη και αποτελεσματική εγκατάσταση και προσφέρει θερμοκρασίες λειτουργίας 105 βαθμούς C.
  • Αυτό το μπλοκ προσφέρει διαθέσιμες σε διαμορφώσεις 3 και 4 πόλων, ευέλικτες επιλογές για διάφορες διατάξεις κυκλωμάτων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η μέγιστη ονομαστική ένταση ρεύματος και τάσης του μπλοκ ακροδεκτών Bussmann 15188-4;

Α. Αυτό το μπλοκ ακροδεκτών έχει μέγιστη τιμή ρεύματος 30A και ονομαστική τάση 600V.

Ε. Τι μεγέθη καλωδίων μπορεί να φιλοξενήσει αυτό το μπλοκ ακροδεκτών Bussmann;

A. Αυτό το μπλοκ ακροδεκτών δέχεται 16 - 12 χάλκινα σύρματα AGW.

Ε. Αυτό το μπλοκ ακροδεκτών I υποστηρίζει τη σύνδεση πολλών πόλων μεταξύ τους χρησιμοποιώντας βραχυκυκλωτήρες;

Α. Ναι, αυτό το μπλοκ ακροδεκτών υποστηρίζει βραχυκυκλωτήρες για διαμορφώσεις 2 έως 4 πόλων, επιτρέποντας την εύκολη σύνδεση πολλαπλών πόλων για διάφορες διατάξεις κυκλωμάτων.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
BUSSMANN 15188-3 BUSSMANN 15188-3 | BC7VCQ 15188-3€18.04
Μπλοκ τερματικού σιδηροδρόμου BUSSMANN 15188-3RS DIN | BD3QQC 15188-3RS€20.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUSSMANN 15188-4 Terminal Block, #6-32 TPI Screw, 600 V, 30 A
€22.70 /μονάδα