BURRELL SCIENTIFIC 075-775-00-36 Shaker Wrist Action Fixed 220V 1.8A 64lb | AH8EGM 38MX03

BURRELL SCIENTIFIC 075-775-00-36 Shaker Wrist Action Fixed 220V 1.8A 64lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8EGM Μοντέλο: 075-775-00-36Cross Ref: 38MX03

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,562.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣέικερ
Ενισχυτές1.8
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςUL / CSA / CE
Βάθος18 "
Ύψος20 "
Hz50
ΥλικόΧάλυβας, αλουμίνιο
Τύπος κίνησηςΔράση καρπού
Λειτουργία λειτουργίαςΣταθερό
ΣειράΠεριβάλλον 4 βαθμούς έως 30 βαθμούς Γ
Ανάλυση385 rpm
Ταχύτητα0 έως 385 σ.α.λ.
Τάση220
Ισχύς396
Χωρητικότητα βάρους10 λίβρες
Πλάτος19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.7
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)45.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαχύτηταΕνισχυτέςΒάθοςΤάσηΧωρητικότητα βάρουςΠλάτοςΎψοςHzΤιμή
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Shaker Wrist Action Fixed | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190 έως 385 σ.α.λ.3.618 "11510 λίβρες19 "20 "60€4,411.33
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Shaker Wrist Action Fixed 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360 έως 385 σ.α.λ.1.818 "22010 λίβρες19 "20 "50€4,472.99
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Shaker Wrist Action Fixed 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190 έως 385 σ.α.λ.3.618 "11510 λίβρες19 "20 "60€4,607.57
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Shaker Wrist Action Fixed 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360 έως 385 σ.α.λ.1.818 "22010 λίβρες19 "20 "50€4,789.26
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Shaker Wrist Action Fixed 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190 έως 385 σ.α.λ.3.618 "11510 λίβρες19 "20 "60€5,106.70
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Shaker Wrist Action Fixed 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360 έως 385 σ.α.λ.1.818 "22010 λίβρες19 "20 "50€4,006.30
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Shaker Wrist Action Fixed 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190 έως 385 σ.α.λ.3.618 "11510 λίβρες19 "20 "60€5,341.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-775-00-36 Shaker Wrist Action Fixed 220V 1.8A 64lb
€2,562.25 /μονάδα