BURNDY YS34 Butt Splice, 500 Kcmil

Στοιχείο: CF4DXU Μοντέλο: YS34

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας κουμπιού
Κωδικός χρώματοςΚαστανό
ΥλικόΧαλκός
Συνολικό μήκος4.91 "
Μήκος λωρίδας2-1/4
Τάση τάσης0.32 "
Μέγεθος καλωδίου500 κιλά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωδικός χρώματοςΜέγ. ΤάσηΣυνολικό μήκοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
BURNDY YS6C Butt Splice, 6 AWG | CF4DXH YS6CΜπλε-2.380 "6 AWG-
RFQ
BURNDY YS46 Splice Butt, 1500 Kcmil | CF4DXJ YS46Πράσινο-0.12 "6.87 "-
RFQ
BURNDY YS44 Χάλκινη αγκράφα, 1000 Kcmil | CF4DXL YS44Άσπρο-18.59 "6.82 "-
RFQ
BURNDY YS3C Copper Butt Splice, 3 AWG | CF4DXM YS3CΆσπρο--3 AWG-
RFQ
BURNDY YS39 Ακρόμπαρο, 750 Kcmil | CF4DXQ YS39Μαύρη-6.38 "7.29 "-
RFQ
BURNDY YS32 Butt Splice, 400 Kcmil | CF4DXX YS32Μπλε-4.62 "7.07 "-
RFQ
BURNDY YS31 Ακρόμπαρο, 350 Kcmil | CF4DXY YS31Red-4.35 "7.01 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YS34 Butt Splice, 500 Kcmil