BURNDY Προεξοχή συμπίεσης YNA7M8T, μέγεθος καρφιού 1/2 ίντσας, συνολικό μήκος 9.81 ίντσες, αλουμίνιο

Στοιχείο: CF4AZC Μοντέλο: YNA7M8T
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLug συμπίεσης
Μέγεθος οπής μπουλονιού39 - 42 "
Συνολικό μήκος9.81 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος τρύπαςΕλάχ. ΤάσηΑριθμός αγωγώνΑριθμός οπώνΣυνολικό μήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
BURNDY K2A40U Προεξοχή συμπίεσης, 300 kcmil, Αλουμίνιο | CF4AXT K2A40U4.3545 - 48 "0.5 "-213.380 "1.46 "-
RFQ
BURNDY KA44U2N Compression Lug, 1/2 Inch Size Size, 500 έως 1000 kcmil | CF4BXH KA44U2N2.9 "Ελαστικός ελαστικός καρπός με σήραγγα0.38 "-124.75 "1 / 2 "€86.60
BURNDY YE4R25 Compression Lug, 4-5/8 ίντσας Συνολικό μήκος, χαλκός | CF4DNR YE4R25---------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Προεξοχή συμπίεσης YNA7M8T, μέγεθος καρφιού 1/2 ίντσας, συνολικό μήκος 9.81 ίντσες, αλουμίνιο