Τερματικό δακτυλίου BURNDY YAV6CL1, 8 έως 10 Stud Size, 5, 6 AWG Conductor Size | CF4DDK

BURNDY YAV6CL1 Τερματικό δακτυλίου, 8 έως 10 Stud Size, 5, 6 AWG Conductor size

Στοιχείο: CF4DDK Μοντέλο: YAV6CL1
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤερματικό δακτυλίου
Μέγεθος οπής μπουλονιούΕπισυναπτόμενη κουκούλα
Αριθμός οπών1
Συνολικό μήκος1.31 "
Μήκος λωρίδας1 / 2 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος οπής μπουλονιούΚωδικός χρώματοςΕύρος αγωγώνΜέγεθος τρύπαςΜέσα Dia.Μέγ. ΤάσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
Τερματικό δακτυλίου BURNDY YAV2CRS2, Δεξιά γωνία, Μέγεθος αγωγού 2 AWG | CF4AXY YAV2CRS25 / 16 "Μανταρίνι κολάρο-----1.27 "-
RFQ
Τερματικός δακτύλιος BURNDY YAV14T5, μέγεθος αγωγού 22 AWG | CF4BAH YAV14T5-------0.79 "-
RFQ
Τερματικός δακτύλιος BURNDY YAV8CL1BOX, μέγεθος αγωγού 8 AWG | CF4BEE YAV8CL1BOX1 / 4 "Πλεκτό γιακά-----1.22 "-
RFQ
Τερματικός δακτύλιος BURNDY YAV6CL2, Μέγεθος αγωγού 5 AWG | CF4BEU YAV6CL21.11 "Ελαστικό πρόσωπο με σήραγγα-----1.43 "-
RFQ
Τερματικός δακτύλιος BURNDY YAV14, συνολικού μήκους 0.79 ίντσας | CF4BEV YAV14-------0.78 "-
RFQ
Τερματικός δακτύλιος BURNDY YAV6CL4BOX, Μέγεθος αγωγού 5 AWG | CF4BGM YAV6CL4BOX5 / 16 "Μανταρίνι κολάρο--0.56 "--1.43 "-
RFQ
Τερματικός δακτύλιος BURNDY YAV9CT9BULK, Μέγεθος αγωγού 10 AWG Stranded | CF4BGY YAV9CT9BULK---------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YAV6CL1 Τερματικό δακτυλίου, 8 έως 10 Stud Size, 5, 6 AWG Conductor size