Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YAD27M16E58 Προεξοχή συμπίεσης 5/8 Inch Stud 3/0 Awg | AF9ZQX 30XR93

BURNDY YAD27M16E58 Προεξοχή συμπίεσης 5/8 ιντσών Μπουζί 3/0 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9ZQX Μοντέλο: YAD27M16E58Cross Ref: 30XR93

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€21.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLug συμπίεσης
Μήκος βαρελιούΚοντά
Υλικό σώματοςΕπιχρυσωμένος χαλκός
Μέγεθος καλωδίου3/0 AWG
Κωδικός χρώματοςΝ/Α
Τύπος σύνδεσηςYAD
Κωδικός Die1023
Στυλ κεφαλήςΓλώσσα δακτυλίου
Κέντρο οπών έως τέλος1.73 "
Μήκος2.28 "
ΥλικόΧαλκός
ΤοποθετήστεΚουμπί κολάρου
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΚασσίτερος
Μέγεθος στηρίγματος5 / 8 "
ΣτυλΔαχτυλίδι
ΧαρακτηριστικάΤερματικό χαλκού μη μονωμένου βαρελιού
Πλάτος1.1 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.01
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8536904000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚέντρο οπών έως τέλοςΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΜέγεθος τρύπαςΜέσα Dia.ΜήκοςΥλικόΑριθμός οπώνPkg. Ποσ.Τιμή
BURNDY YAD1CM10E38 Συμπίεση Lug 3/8 Inch Stud 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "Χαλκός-1€7.31
BURNDY YAD1CM12E12 Πίεση συμπίεσης 1/2 ίντσας Stud 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "Χαλκός-1€8.10
BURNDY YAD1CM16E58 Πίεση συμπίεσης 5/8 ίντσας Stud 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "Χαλκός-1€11.43
BURNDY YAD1CM20E34 Πίεση συμπίεσης 3/4 ίντσας Stud 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "Χαλκός-1€12.10
BURNDY YAD1CM6E14 Πίεση συμπίεσης 1/4 ίντσας Stud 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "Χαλκός-1€9.46
BURNDY YAD1CM8E516 Πίεση συμπίεσης 5/16 ίντσας Stud 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "Χαλκός-1€7.64
BURNDY YAD25M10E38 Πίεση συμπίεσης 3/8 ίντσες Stud 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "Χαλκός-1€8.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YAD27M16E58 Προεξοχή συμπίεσης 5/8 ιντσών Μπουζί 3/0 Awg
€21.04 /μονάδα