Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA44L2NT38FX Στενό τυπικό βαρέλι Cu Lug 2 οπών 1000kcmil | AB6RNP 22C423

BURNDY YA44L2NT38FX Στενό κανονικό βαρέλι Cu Lug 2 οπών 1000kcm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RNP Μοντέλο: YA44L2NT38FXΚωδ. Σταυρού: 22C423
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
€240.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔύο οπές στενής γλώσσας Standard Barrel CU Flex Lug
Μήκος βαρελιούΚοντά
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου777 κιλά
Κωδικός μεγέθους καλωδίου750 κιλά
Κωδικός χρώματοςΚίτρινο
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός DieL115
Κέντρο οπών έως τέλος0.5 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1
Μήκος4.74 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΝαι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΣτυλΣτενός
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος1.63 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)11.68
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος στηρίγματοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΕίδοςΤιμή
BURNDY YA2CL2NT14 Στενό τυπικό βαρέλι Cu Lug 2 οπών 2 Awg | AB6RNN 22C422 YA2CL2NT141 / 4 "2 AWG2 AWG0.48 "Καστανό100.31 "Δύο οπές στενής γλώσσας Standard Barrel CU Lug€28.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA44L2NT38FX Στενό κανονικό βαρέλι Cu Lug 2 οπών 1000kcm
€240.21 /μονάδα