Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA2CT6 Ευθεία συνδετήρας κάννης, Cu Lug, 1 τρύπα, 2 AWG Μέγεθος καλωδίου | AB6RLZ 22C381

BURNDY YA2CT6 ίσιος σύνδεσμος κάννης, ωτίδα Cu, 1 τρύπα, 2 μέγεθος καλωδίου AWG

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RLZ Μοντέλο: YA2CT6Κωδ. Σταυρού: 22C381

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€25.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνα τρύπα τυπικό βαρέλι CU Lug
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου2 AWG
Κωδικός χρώματοςΚαστανό
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die10
Κέντρο οπών έως τέλος0.56 "
Μήκος2.74 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλΑρχικό
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.81 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοPeep HoleΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΤιμή
BURNDY YA6CLBOX Τυπικό βαρέλι Cu Terminal 1 Τρύπα 6 Awg | AB6RGZ 22C288 YA6CLBOXΝαι6 AWG6 AWG1 / 4 "0.46 "Μπλε7? 3740.31 "€6.18
BURNDY YA8CL1BOX Τυπικό βαρέλι Cu Terminal 1 Τρύπα 8 Awg | AB6RHA 22C289 YA8CL1BOXΝαι8 AWG8 AWG1 / 4 "0.44 "Red490.25 "€6.00
BURNDY YA2CL4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hole 2 Awg | AB6RHB 22C290 YA2CL4BOXΝαι2 AWG2 AWG3 / 8 "0.61 "Καστανό100.41 "€16.51
BURNDY YA6CL4BOX Τυπικό βαρέλι Cu Terminal 1 Τρύπα 6 Awg | AB6RHC 22C291 YA6CL4BOXΝαι6 AWG6 AWG3 / 8 "0.63 "Μπλε7? 3740.41 "€7.18
BURNDY YA4CLBOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hole 4 Awg | AB6RHD 22C292 YA4CLBOXΝαι4 AWG4 AWG1 / 4 "0.51 "Γκρί8? 3460.31 "€8.39
BURNDY YA4CL4BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hole 4 Awg | AB6RHE 22C293 YA4CL4BOXΝαι4 AWG4 AWG3 / 8 "0.58 "Γκρί8? 3460.41 "€8.43
BURNDY YA2CL2BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hole 2 Awg | AB6RHF 22C294 YA2CL2BOXΝαι2 AWG2 AWG1 / 4 "0.61 "Καστανό100.31 "€17.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA2CT6 ίσιος σύνδεσμος κάννης, ωτίδα Cu, 1 τρύπα, 2 μέγεθος καλωδίου AWG
€25.08 /μονάδα