Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY YA2C2N Nema Tongue Long Barrel Cu Lug 2 οπών 2awg | AB6RKE 22C340

BURNDY YA2C2N Nema Tongue Long Barrel Cu Lug 2 οπών 2awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RKE Μοντέλο: YA2C2NΚωδ. Σταυρού: 22C340

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€22.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔύο οπές NEMA Tongue Long Barrel CU Lug
Υλικό σώματοςΧαλκός
Μέγεθος καλωδίου2 AWG
Κωδικός μεγέθους καλωδίου2 AWG
Κωδικός χρώματοςΚαστανό
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die10
Κέντρο οπών έως τέλος0.63 "
Κέντρο Hole to Hole (In.)1-3/4
Μήκος4.65 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΗλεκτρικό κασσίτερο
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλNEMA
ΧαρακτηριστικάΕμπορική, 600V έως 35KV
Πλάτος0.83 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Blackburn LCN2-12, T&B 54856BE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΜήκοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY YA342N Nema Cu Lug 2 τρύπα 500 Kcmil | AB6RJW 22C332 ΥΑ342Ν500 κιλά500 κιλάΚαστανό206.06 "1.52 "€68.24
BURNDY YA282N Βαρέλι Cu Lug 2 τρύπα 4/0 Awg | AB6RJY 22C334 ΥΑ282Ν4/0 AWG4/0 AWGΜωβ155.06 "1"€31.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA2C2N Nema Tongue Long Barrel Cu Lug 2 οπών 2awg
€22.93 /μονάδα