BURNDY YA26L2TC14 Προεξοχή συμπίεσης, 0.94 ίντσες μήκος κάννης, μαύρο

Στοιχείο: CF4CQA Μοντέλο: YA26L2TC14
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLug συμπίεσης
Μέγεθος οπής μπουλονιούΠλεκτό γιακά
Κωδικός χρώματοςΜαύρη
Υλικό αγωγούΧαλκός
Μέγεθος τρύπας0.5 "
ΥλικόΧαλκός
Αριθμός οπών2
Συνολικό μήκος2.64 "
Μήκος λωρίδας1"
Μέγεθος στηρίγματος1 / 4 "
Τάση τάσης0.32 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚέντρο οπών έως τέλοςΜέγεθος οπής μπουλονιούΜέγεθος κοχλίαΜέγεθος τρύπαςΜέσα Dia.ΜήκοςΥλικόΑριθμός οπώνPkg. Ποσ.Τιμή
BURNDY YAD1CM10E38 Συμπίεση Lug 3/8 Inch Stud 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "Χαλκός-1€7.31
BURNDY YAD1CM12E12 Πίεση συμπίεσης 1/2 ίντσας Stud 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "Χαλκός-1€8.10
BURNDY YAD1CM16E58 Πίεση συμπίεσης 5/8 ίντσας Stud 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "Χαλκός-1€11.43
BURNDY YAD1CM20E34 Πίεση συμπίεσης 3/4 ίντσας Stud 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "Χαλκός-1€12.10
BURNDY YAD1CM6E14 Πίεση συμπίεσης 1/4 ίντσας Stud 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "Χαλκός-1€9.46
BURNDY YAD1CM8E516 Πίεση συμπίεσης 5/16 ίντσας Stud 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "Χαλκός-1€7.64
BURNDY YAD25M10E38 Πίεση συμπίεσης 3/8 ίντσες Stud 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "Χαλκός-1€8.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY YA26L2TC14 Προεξοχή συμπίεσης, 0.94 ίντσες μήκος κάννης, μαύρο