Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY KA29U Ένας αγωγός Lug 6awg 2in | AB6RDB 22C173

BURNDY KA29U One Conductor Lug 6awg 2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RDB Μοντέλο: KA29UΚωδ. Σταυρού: 22C173
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
€17.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνας αγωγός Lug
Υλικό σώματοςΚράμμα αλουμινίου
Τύπος σύνδεσηςΙούλιος
Μήκος2"
ΥλικόΕπικαλυμμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού250 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού6 AWG
Μέγεθος στηρίγματος5 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος1.14 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0518
Ύψος πλοίου (cm)8.26
Μήκος πλοίου (cm)18.42
Πλάτος πλοίου (cm)12.37
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Blackburn ADR25, T&B 62212

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY KA6U Ένας αγωγός Lug 14awg 1.06in | AB6RCZ 22C171 KA6U1.06 "6 AWG14 AWG1 / 4 "0.51 "€3.54
BURNDY KA2U Ένας αγωγός Lug 14awg 1.16in AB6RDA 22C172 KA2U1.16 "2 AWG14 AWG1 / 4 "0.56 "€4.92
BURNDY KA25U One Conductor Lug 14awg 1.5in | AB6RDC 22C174 KA25U1.5 "1/0 AWG14 AWG1 / 4 "0.92 "€6.47
BURNDY KA26U Ένας αγωγός Lug 6awg 1.47in | AB6RDD 22C175 KA26U1.47 "2/0 AWG6 AWG1 / 4 "0.8 "€8.15
BURNDY KA31U One Conductor Lug 6awg 2.25in | AB6RDE 22C176 KA31U2.25 "350 κιλά6 AWG3 / 8 "1.27 "€21.81
BURNDY KA34U One Conductor Lug 4awg 2.81in | AB6RDF 22C177 KA34U2.81 "500 κιλά4 AWG3 / 8 "1.58 "€38.54
BURNDY KA36U One Conductor Lug 2awg 3.19in | AB6RDG 22C178 KA36U3.19 "600 κιλά2 AWG3 / 8 "1.58 "€44.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY KA29U One Conductor Lug 6awg 2in
€17.71 /μονάδα