Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY K21A36U2 Πίνακας Lug 2AWG 4.91In | AB6REL 22C207

BURNDY K21A36U2 Προεξοχή πίνακα 2AWG 4.91In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6REL Μοντέλο: K21A36U2Κωδ. Σταυρού: 22C207

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€249.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςLug πίνακα πίνακα
Υλικό σώματοςΚράμμα αλουμινίου
Τύπος σύνδεσηςLug πίνακα πίνακα
Μήκος4.91 "
ΥλικόΕπικαλυμμένο αλουμίνιο
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού600 κιλά
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού2 AWG
Μέγεθος στηρίγματος3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΕμπορικά
Πλάτος3.03 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.72
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΕλάχ. Μέγεθος αγωγούΜέγεθος στηρίγματοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY K11A30U Πίνακας Lug 6AWG 3In | AB6REA 22C196 K11A30U3"300 κιλά6 AWG5 / 16 "2.03 "€69.90
BURNDY K11A36U2 Πίνακας Lug 2AWG 4.91In | AB6REB 22C197 K11A36U24.91 "600 κιλά2 AWG3 / 8 "3.02 "€222.86
BURNDY K22A36U2 Πίνακας Lug 2AWG 4.91In | AB6REC 22C198 K22A36U24.91 "600 κιλά2 AWG3 / 8 "3.03 "€288.26
BURNDY K22A39U2 Πίνακας Lug 1 / 0AWG 4.91In | AB6RED 22C199 K22A39U24.91 "750 κιλά1/0 AWG3 / 8 "3.06 "€303.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY K21A36U2 Προεξοχή πίνακα 2AWG 4.91In
€249.76 /μονάδα