BURNDY Σύνδεσμος γείωσης GD2229, μέγεθος 5-7/8 x 6-3/8 ίντσες

Στοιχείο: CF4BTU Μοντέλο: GD2229
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας γείωσης
Μέγεθος αγωγού11 "
Ροπή εγκατάστασης240 λίβρες-ίντσα
Υλικό βιδών0.53 "
Πλάτος5.9 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΠλάτοςΤιμή
Σύνδεσμος γείωσης BURNDY GD1829, Μέγεθος 3-3/4 x 4-3/8 ίντσες | CF4BET GD182920 "4.77 "-
RFQ
Σύνδεσμος γείωσης BURNDY GD2129, Μέγεθος 5-3/8 x 6-1/4 ίντσας | CF4BTV GD21296.25 "5.8 "-
RFQ
Σύνδεσμος γείωσης BURNDY GD2126, Μέγεθος 5-3/8 x 6-1/4 ίντσας | CF4BTW GD21266.25 "5.8 "-
RFQ
Σύνδεσμος γείωσης BURNDY GD2029, Μέγεθος 4-7/8 x 5-5/8 ίντσες | CF4BTX GD20290.5 "5.32 "-
RFQ
Σύνδεσμος γείωσης BURNDY GD2026, Μέγεθος 4-7/8 x 5-5/8 ίντσες | CF4BTY GD20260.5 "5.32 "-
RFQ
Σύνδεσμος γείωσης BURNDY GD1929, Μέγεθος 4-1/4 x 5 ίντσες | CF4BTZ GD1929-5.19-
RFQ
Σύνδεσμος γείωσης BURNDY GD1926, Μέγεθος 4-1/4 x 5 ίντσες | CF4BUA GD1926-5.19-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Σύνδεσμος γείωσης GD2229, μέγεθος 5-7/8 x 6-3/8 ίντσες