BURNDY Σύνδεσμος γείωσης GAR184C, μέγεθος 3-3/4 x 4-1/4 ίντσες

Στοιχείο: CF4BRA Μοντέλο: GAR184C
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας γείωσης
Ροπή εγκατάστασης240 λίβρες-ίντσα
Συνολικό μήκος1.31 "
Πλάτος4.77 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY GAR2429 Σύνδεσμος γείωσης, 7-1/4 x 7-3/4 ίντσες Μέγεθος | CF4BQP GAR24297.75 "1.81 "6.12 "-
RFQ
BURNDY GAR2426 Σύνδεσμος γείωσης, 6-7/8 x 7-3/4 ίντσες Μέγεθος | CF4BQQ GAR24267.75 "1.56 "6.12 "-
RFQ
Σύνδεσμος γείωσης BURNDY GAR224C, Μέγεθος 5-7/8 x 6-3/8 ίντσες | CF4BQR GAR224C-1.31 "5.9 "-
RFQ
Σύνδεσμος γείωσης BURNDY GAR2234, Μέγεθος 6-1/4 x 6-7/8 ίντσες | CF4BQT GAR2234-2.380 "6"-
RFQ
Σύνδεσμος γείωσης BURNDY GAR2129, Μέγεθος 5-3/8 x 6-1/4 ίντσας | CF4BQU GAR21296.25 "1.81 "5.8 "-
RFQ
Σύνδεσμος γείωσης BURNDY GAR2126, Μέγεθος 5-3/8 x 6-1/4 ίντσας | CF4BQV GAR21266.25 "1.56 "5.8 "-
RFQ
Σύνδεσμος γείωσης BURNDY GAR204C, Μέγεθος 4-3/4 x 5-5/8 ίντσες | CF4BQW GAR204C0.5 "1.31 "5.32 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Σύνδεσμος γείωσης GAR184C, μέγεθος 3-3/4 x 4-1/4 ίντσες