BURNDY CT50300C δέσιμο καλωδίου UV, 50 Lbs αντοχή σε εφελκυσμό, μήκος 11.75 ίντσες, νάιλον

Είδος: CF4BPB Μοντέλο: CT50300C
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέσεις καλωδίων
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 βαθμός Γ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.7.89 "
Συνολικό μήκος11.25 "
Πλάτος0.8 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Temp λειτουργίας.Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY CT120200L0 Καλώδιο UV καλώδιο, 120 Lbs Αντοχή σε εφελκυσμό, Νάιλον | CF4AWR CT120200L07.89 "-9"1.3 "-
RFQ
BURNDY CT50400M0 UV καλώδιο, 50 Lbs εφελκυστική αντοχή, νάιλον | CF4BNU CT50400M07.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50400M UV Cable Tie, 50 Lbs Tensil Strength, 15.5 Inch Length, Nylon | CF4BNV CT50400M7.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50400C0 Καλώδιο UV καλώδιο, 50 Lbs Αντοχή σε εφελκυσμό, Νάιλον | CF4BNW CT50400C07.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50400C Δέσιμο καλωδίου UV, Αντοχή εφελκυσμού 50 Lbs, Μήκος 15.5 ίντσας, Νάιλον | CF4BNX CT50400C7.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50300M0 Καλώδιο UV καλώδιο, 50 Lbs Αντοχή σε εφελκυσμό, Μήκος 11.75 ίντσας, Νάιλον | CF4BNY CT50300M07.89 "-11.1 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50300M UV Καλώδιο, 50 Lbs Αντοχή σε εφελκυσμό, Μήκος 11.75 ίντσας, Νάιλον | CF4BNZ CT50300M7.89 "-11.1 "0.8 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY CT50300C δέσιμο καλωδίου UV, 50 Lbs αντοχή σε εφελκυσμό, μήκος 11.75 ίντσες, νάιλον