BURNDY CT175600Q0 δέσιμο καλωδίου UV, αντοχή σε εφελκυσμό 175 λίβρες, μήκος 21 ίντσες

Είδος: CF4BPV Μοντέλο: CT175600Q0
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδέσεις καλωδίων
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.85 βαθμός Γ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.7.98 "
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό1.4375 "
Συνολικό μήκος0.145 "
Πλάτος0.35 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Temp λειτουργίας.Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή
BURNDY CT120200L0 Καλώδιο UV καλώδιο, 120 Lbs Αντοχή σε εφελκυσμό, Νάιλον | CF4AWR CT120200L07.89 "-9"1.3 "-
RFQ
BURNDY CT50400M0 UV καλώδιο, 50 Lbs εφελκυστική αντοχή, νάιλον | CF4BNU CT50400M07.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50400M UV Cable Tie, 50 Lbs Tensil Strength, 15.5 Inch Length, Nylon | CF4BNV CT50400M7.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50400C0 Καλώδιο UV καλώδιο, 50 Lbs Αντοχή σε εφελκυσμό, Νάιλον | CF4BNW CT50400C07.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50400C Δέσιμο καλωδίου UV, Αντοχή εφελκυσμού 50 Lbs, Μήκος 15.5 ίντσας, Νάιλον | CF4BNX CT50400C7.89 "-14.25 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50300M0 Καλώδιο UV καλώδιο, 50 Lbs Αντοχή σε εφελκυσμό, Μήκος 11.75 ίντσας, Νάιλον | CF4BNY CT50300M07.89 "-11.1 "0.8 "-
RFQ
BURNDY CT50300M UV Καλώδιο, 50 Lbs Αντοχή σε εφελκυσμό, Μήκος 11.75 ίντσας, Νάιλον | CF4BNZ CT50300M7.89 "-11.1 "0.8 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY CT175600Q0 δέσιμο καλωδίου UV, αντοχή σε εφελκυσμό 175 λίβρες, μήκος 21 ίντσες