Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BURNDY BITO2 / 0 Πολλαπλό βύσμα 14awg 1.56in | AB6RFV 22C257

BURNDY BITO2/0 Multi Tap Connector 14awg 1.56in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6RFV Μοντέλο: BITO2/0Κωδ. Σταυρού: 22C257

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€43.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας πολλαπλών βρύσεων
Υλικό σώματοςΣώμα αλουμινίου με κάλυψη από πλαστιστόλη
Τύπος σύνδεσηςΕίσοδος διπλής όψης, Z
Στυλ κεφαλήςHex
Μονωτικό υλικόΠλαστασόλη
Μήκος1.56 "
Μέγιστη. Μέγεθος αγωγού2/0 AWG
Ελάχ. Μέγεθος αγωγού14 AWG
Υλικό βιδώνΑλουμίνιο
Μέγεθος στηρίγματος11 / 16 "
Χαρακτηριστικά2 θύρες, είσοδος διπλής όψης, Z
Πλάτος1.52 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8535908040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό βιδώνΤύπος σύνδεσηςΤύπος μόνωσηςΜέγεθος στηρίγματοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος αγωγούΤιμή
BURNDY BIT4 Πολλαπλό βύσμα 14awg 1.25in | AB6RFG 22C244 4 BITΕπικαλυμμένος χάλυβαςΕίσοδος μονής όψης, L-1 / 8 "2 θύρες, είσοδος μίας όψης, L1.16 "1.25 "4 AWG€31.55
BURNDY BIT600 Multi Tap Connector 4awg 2.75in | AB6RFU 22C256 600 BITΑλουμίνιοΕίσοδος μονής όψης, L-1 / 8 "2 θύρες, είσοδος μίας όψης, L2.72 "2.75 "600 κιλά€131.12
BURNDY BIT350 Multi Tap Connector 10awg 2.5in | AB6RFY 22C260 350 BITΑλουμίνιοΕίσοδος μονής όψης, L-1 / 8 "2 θύρες, είσοδος μίας όψης, L2.32 "2.5 "350 κιλά€90.14
BURNDY BITO750 Multi Tap Connector, Μέγεθος αγωγού 2 AWG, Αλουμίνιο/Χαλκό | CF4AVD BITO750-----4.5 "---
RFQ
BURNDY BITO4 Multi Tap Connector, Μέγεθος αγωγού 8 AWG, Αλουμίνιο/Χαλκό | CF4AVR BITO4-----2.46 "---
RFQ
BURNDY BIT750 Multi Tap Connector, Μέγεθος αγωγού 2 AWG, Αλουμίνιο/Χαλκό | CF4BNH 750 BIT-----36.5 "---
RFQ
BURNDY BITO350 Multi Tap Connector, Μέγεθος αγωγού 8 AWG, Αλουμίνιο/Χαλκό | CF4BNJ BITO350-----4.15 "---
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY BITO2/0 Multi Tap Connector 14awg 1.56in
€43.89 /μονάδα