Μπλοκ διανομής ισχύος BURNDY BDBLCS6R1FS, 1 Πόλος | CF4EDK

BURNDY BDBLCS6R1FS Μπλοκ διανομής ισχύος, 1 πόλος

Στοιχείο: CF4EDK Μοντέλο: BDBLCS6R1FS
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπλοκ διανομής ισχύος
Current Rating760A
Ύψος4.15 "
Μέγ. Τάση600V
Αριθμός Πολωνών1
Συνολικό μήκος3.25

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCurrent RatingΕλάχ. ΤάσηΑριθμός ΠολωνώνΣυνολικό μήκοςΤιμή
Μπλοκ διανομής ισχύος BURNDY BDBLCS5W1FS, 1 Πόλος | CF4EDH BDBLCS5W1FS-----
RFQ
Μπλοκ διανομής ισχύος BURNDY BDBLCS4T1FS, 1 Πόλος | CF4EDJ BDBLCS4T1FS12.59 "-13.25-
RFQ
BURNDY BDBLCS4K1FS Block Distribution Block, 1 Pole | CF4EDL BDBLCS4K1FS12.59 "-13.25-
RFQ
Μπλοκ διανομής ισχύος BURNDY BDBSCS1C3, 3 Πόλων | CF4EDM BDBSCS1C3-----
RFQ
Μπλοκ διανομής ισχύος BURNDY BDBLCS6R3, 3 πόλων, 760 A | CF4EDN BDBLCS6R3760A--0.42 "-
RFQ
Μπλοκ διανομής ισχύος BURNDY BDBLCS4K1, 1 πόλος, 620 A | CF4EDP BDBLCS4K112.59 "-13.25-
RFQ
Μπλοκ διανομής ισχύος BURNDY BDBLCS6V3 | CF4EDQ BDBLCS6V3760A-30.42 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY BDBLCS6R1FS Μπλοκ διανομής ισχύος, 1 πόλος