Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Προσαρμογείς συμπίεσης αλουμινίου BURNDY AYP4 4 Awg | AB6XHT 22P117

BURNDY Προσαρμογείς συμπίεσης αλουμινίου AYP4 4 Awg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6XHT Μοντέλο: AYP4Σταυρός: 22P117
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
€32.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας συμπίεσης AL
Τύπος σύνδεσηςΤερματικό Pin
Διάμετρος15 / 64 "
Ύψος. 60
Μήκος1.85 "
Μέγ. Τάση35 kv
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου4 AWG
Ελάχ. Μέγεθος καλωδίου6 AWG
ΧαρακτηριστικάΑγωγοί AL / CU
Πλάτος0.6 "
Τύπος καλωδίουAL Str-Size, CU Str-Size

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0023
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8535908020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Επίστρωση με κασσίτερο, Μόνωση από καουτσούκ
    • Blackburn PA04, T&B 61915A

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Μέγεθος καλωδίουΕλάχ. Μέγεθος καλωδίουΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
BURNDY AYP500 Προσαρμογέας αλουμινίου 500 Kcmil | AB6XHG 22P107 500 AYP11 / 16 "1.313.08500 κιλά4/0 AWGΚαλώδιο AL / CU1.46 "€123.41
BURNDY AYP2 Προσαρμογέας συμπίεσης αλουμινίου 2 Awg | AB6XHN 22P113 2 AYP15 / 64 ". 601.85 "2 AWG6 AWGΑγωγοί AL / CU0.6 "€31.70
BURNDY AYP1 / 0 Προσαρμογείς συμπίεσης αλουμινίου 1/0 Awg | AB6XHQ 22P115 AYP1 / 019 / 64 ". 602.011/0 AWG1 AWGΑγωγοί AL / CU0.6 "€43.92
Προσαρμογείς συμπίεσης αλουμινίου BURNDY AYP750 700 έως 750 Kcmil | AB6XHR 22P116 750 AYP13 / 16 "1.463.79700-750 χιλιοστά500 κιλάΑγωγοί AL / CU1.46 "€146.44
BURNDY AYP1 Προσαρμογείς συμπίεσης αλουμινίου 1 Awg | AB6XHU 22P118 1 AYP17 / 64 ". 602.011 AWG2 AWGΑγωγοί AL / CU0.6 "€40.27
Προσαρμογείς συμπίεσης αλουμινίου BURNDY AYP350 350 Kcmil | AB6XHV 22P119 350 AYP37 / 64 "1.102.75 "350 κιλά3/0 AWGΑγωγοί AL / CU1.11 "€84.33
Προσαρμογείς συμπίεσης αλουμινίου BURNDY AYP250 250 Kcmil | AB6XHW 22P120 250 AYP15 / 32 "1.102.63250 κιλά1/0 AWGΑγωγοί AL / CU1.11 "€79.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BURNDY Προσαρμογείς συμπίεσης αλουμινίου AYP4 4 Awg
€32.98 /μονάδα