ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ TMCB283224 Μπροστινό ρουλεμάν εσωτερική διάμετρος 1-3/4 ίντσα Μήκος 3 ίντσες | AD4BQV 41C852

BUNTING BEARINGS TMCB283224 Μανίκι εσωτερική διάμετρος 1-3/4 ίντσα Μήκος 3 ίντσες

Είδος: AD4BQV Μοντέλο: TMCB283224Κωδ. Σταυρού: 41C852

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν με μανίκι
ΧρώμαΑσημί / Χάλκινο
Μέσα Dia.1.75 "
Μήκος3"
ΥλικόC96900 Cast Bronze, ToughMet 3
Μέγιστη. Pv275,000
Αριθμός κομματιών1
Εκτός Dia.2"
Θερμ. Εύρος-250 βαθμοί έως +550 βαθμοί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.31
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8483308040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΕκτός Dia.Τιμή
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ TMCB283212 Ρουλεμάν μανικιών Εσωτερική διάμετρος 1-3 / 4 ίντσα Μήκος 1-1 / 2 In | AD4BQT 41C849 TMCB2832121.5 "2"-
RFQ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ TMCB283216 Ρουλεμάν μανικιών Εσωτερική διάμετρος 1-3 / 4 ίντσα Μήκος 2 σε | AD4BQU 41C850 TMCB2832162"2"-
RFQ
Ρουλεμάν BUNTING TMCB283616 Εσωτερική διάμετρος ρουλεμάν χιτώνιο 1-3/4 ίντσες Μήκος 2 ίντσες | AD4BQW 41C856 TMCB2836162"2.25 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB283224 Μανίκι εσωτερική διάμετρος 1-3/4 ίντσα Μήκος 3 ίντσες