BUNTING BEARINGS ET2440 Cored Powder Metal Bar, Μέγεθος 3 x 5 x 6-1/2 ίντσες

Στοιχείο: CD4XFA Μοντέλο: ET2440
€322.36 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρα με πυρήνα
Μέγιστη. Θερμ.220 βαθμοί F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση10 βαθμοί F
Ονομαστικό εσωτερικό Dia.3"
Ονομαστική εκτός Dia.5"

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τα συμμορφωμένα με ASTM SAE 841 μπρούτζινο ρουλεμάν είναι εμποτισμένα με κενό με λάδι SAE 30 για λίπανση αφού περάσουν από τη διαμόρφωση, τη σύντηξη και το μέγεθος. Αυτά τα ρουλεμάν εκτός ράφι μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 10 και 220 βαθμών Φαρενάιτ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Ονομαστικό εσωτερικό Dia.Ονομαστική εκτός Dia.Εκτός Dia.Τιμή
BUNTING BEARINGS ET0408 Cored Powder Metal Bar, Size 1/2 x 1 x 6-1 / 2 Inch | AG9WKZ 22PT06 ET04081 / 2 "1 / 2 "1"1"€50.30
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΜΠΗΣ ET0412 Μεταλλική ράβδος πούδρας με πυρήνα, μέγεθος 1/2 x 1-1/2 x 6-1/2 ίντσα | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€104.78
BUNTING BEARINGS ET0508 Cored Powder Metal Bar, Μέγεθος 5/8 x 1 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"€43.43
BUNTING BEARINGS ET0512 Cored Powder Metal Bar, Size 5/8 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "€98.57
BUNTING BEARINGS ET0610 Cored Powder Metal Bar, Size 3/4 x 1-1 / 4 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "€62.12
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ET0612 Βαμμένη μεταλλική ράβδος σε σκόνη, μέγεθος 3/4 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 ίντσα AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "€91.38
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΕΣ ΡΟΥΧΕΣ ET0614 Βαμμένη μεταλλική ράβδος σε σκόνη, μέγεθος 3/4 x 1-3 / 4 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WLF 22PT12 ET06143 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "€129.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUNTING BEARINGS ET2440 Cored Powder Metal Bar, Μέγεθος 3 x 5 x 6-1/2 ίντσες
€322.36 /μονάδα