Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

BUNTING BEARINGS ET1016 Cored Powder Metal Bar, Μέγεθος 1-1 / 4 x 2 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WLP 22PT20

BUNTING BEARINGS ET1016 Cored Powder Metal Bar, Μέγεθος 1-1/4 x 2 x 6-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9WLP Μοντέλο: ET1016Cross Ref: 22PT20

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€129.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρα με πυρήνα
Τύπος κράματοςΡουλεμάν αυτολίπανσης
Μέσα Dia.1.25 "
Μήκος6.5 "
ΥλικόΧάλκινο σε σκόνη
Μέγιστη. Pv50,000
Μέγιστη. Θερμ.220 βαθμοί F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση10 βαθμοί F
Ονομαστικό εσωτερικό Dia.1 / 4 "
Ονομαστική εκτός Dia.2"
Εκτός Dia.2"
Θερμ. Εύρος-10 βαθμούς έως 220 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.7721
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Τα συμμορφωμένα με ASTM SAE 841 μπρούτζινο ρουλεμάν είναι εμποτισμένα με κενό με λάδι SAE 30 για λίπανση αφού περάσουν από τη διαμόρφωση, τη σύντηξη και το μέγεθος. Αυτά τα ρουλεμάν εκτός ράφι μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 10 και 220 βαθμών Φαρενάιτ.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Ονομαστικό εσωτερικό Dia.Ονομαστική εκτός Dia.Εκτός Dia.Τιμή
BUNTING BEARINGS ET0408 Cored Powder Metal Bar, Size 1/2 x 1 x 6-1 / 2 Inch | AG9WKZ 22PT06 ET04081 / 2 "1 / 2 "1"1"€50.30
ΡΟΥΛΕΜΑΝ ΚΟΥΜΠΗΣ ET0412 Μεταλλική ράβδος πούδρας με πυρήνα, μέγεθος 1/2 x 1-1/2 x 6-1/2 ίντσα | AG9WLA 22PT07 ET04121 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "1.5 "€104.78
BUNTING BEARINGS ET0508 Cored Powder Metal Bar, Μέγεθος 5/8 x 1 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WLB 22PT08 ET05085 / 8 "5 / 8 "1"1"€43.43
BUNTING BEARINGS ET0512 Cored Powder Metal Bar, Size 5/8 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WLC 22PT09 ET05125 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "1.5 "€98.57
BUNTING BEARINGS ET0610 Cored Powder Metal Bar, Size 3/4 x 1-1 / 4 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WLD 22PT10 ET06103 / 4 "3 / 4 "1 / 4 "1.25 "€62.12
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΕΣ ΑΡΧΕΣ ET0612 Βαμμένη μεταλλική ράβδος σε σκόνη, μέγεθος 3/4 x 1-1 / 2 x 6-1 / 2 ίντσα AG9WLE 22PT11 ET06123 / 4 "3 / 4 "1 / 2 "1.5 "€91.38
ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΕΣ ΡΟΥΧΕΣ ET0614 Βαμμένη μεταλλική ράβδος σε σκόνη, μέγεθος 3/4 x 1-3 / 4 x 6-1 / 2 ίντσες | AG9WLF 22PT12 ET06143 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "1.75 "€129.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BUNTING BEARINGS ET1016 Cored Powder Metal Bar, Μέγεθος 1-1/4 x 2 x 6-1/2 ίντσες
€129.96 /μονάδα