BULLDOG 19820042 Jack, Topwind Swivel, 7000 Pound | AF3UDY 8CZT9

BULLDOG 19820042 Jack, Topwind Swivel, 7000 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3UDY Μοντέλο: 19820042Διασταύρωση: 8CZT9

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€158.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυμουλκούμενο περιστρεφόμενο γρύλο
Εύρος ρύθμισης15
Βάση7-1/2 x 3-3/4"
ΚατασκευήΑτσάλι
φινίρισμαΓκρι (Εξωτερικός σωλήνας), Ψευδάργυρος (Εσωτερικός σωλήνας)
HandleTop Wind
ΚεφάλιTop Wind
Εύρος ανύψωσης15 "
ανυψωτικής ικανότητας7000 λίβρες
Χωρητικότητα φορτίου7000 λίβρες
Βάσεις στήριξηςWeld-On σωληνοειδή βάση
συνολικό ύψος37.7 "
Ανασυρόμενο μήκος15 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου7000 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΚορυφαίος άνεμος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.97
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)58.42
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8708295060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαανυψωτικής ικανότηταςΧωρητικότητα φορτίουσυνολικό ύψοςΑνασυρόμενο μήκοςΧωρητικότητα στατικού φορτίουΤιμή
BULLDOG 17815142 Jack, Topwind Swivel, 5000 Pound | AF4UMG 9KEZ8 17815142Βαμμένο εξωτερικό, διαυγές ψευδάργυρο εσωτερικό5000 λίβρες5000 λίβρες42.4 "14.5 "5000 λίβρες€131.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BULLDOG 19820042 Jack, Topwind Swivel, 7000 λίβρες
€158.05 /μονάδα